ALLEGRO SAFETY 9514 Aksial AC metallblåser, 1/3 hk, enfase, 3200 o/min | AE3YQN 5GVT7

ALLEGRO 9514 aksial AC metallblåser, 1/3 hk, enfase, 3200 rpm

På lager
Vare: AE3YQN Modell: 9514Kryssreferanse: 5GVT7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde6 ft.
Nåværende tegnet3A
Kanal Dia.8"
ViftematerialeGlassforsterket polypropylen
FinishEpoxy pulverlakkert
Frekvens60 Hz
Høyde15 "
Housing MaterialStål
HP1 / 3 hk
Lengde28 "
MaterialeEpoxy pulverlakkert
ByggematerialeEpoxy pulverlakkert
Maks. Flyt i fri luftCFM 1275
Fase1
RPM3200 RPM
Bytt TypeInline på/av
typenAksial
Spenning120V AC
Bredde13 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9514-25 Aksial vifte med begrenset rom, med beholder og kanal, 3200 RPM | AE3YQP 5GVT8 9514-2536 "3200 RPM120V AC12 993 NOK
ALLEGRO SAFETY 9514-25E AC aksialblåser, 8 tommers diameter, med beholder 25 fot, 220V | AG8FNZ 9514-25E36 "2700 RPM220V AC13 012 NOK
ALLEGRO SAFETY 9514-E AC aksialblåser, 8 tommers diameter, med beholder 15 fot, 220V | AG8FPA 9514-E36 "2700 RPM220V AC13 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9514 aksial AC metallblåser, 1/3 hk, enfase, 3200 rpm
12 182 NOK / enhet