Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EDB24040SA Strømbryter Bolt På Edb 2polet 40a | AF9HKD 2JWG8

SQUARE D EDB24040SA Strømbryter Bolt På Edb 2pol 40a

På lager
Vare: AF9HKD Modell: EDB24040SAKryssreferanse: 2JWG8
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
21 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps40
Strømbryter TypeShunttur
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde4.05 "
Rammestørrelse125A / EDB
Lengde5.66 "
Maks. AIR-vurdering18kA
Maks. Ledningsstørrelse2/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler2
TerminalforbindelseJuli
Bredde2.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.296
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)15.09
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellMin. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsAntall polerSpenningBreddeStrømbryter TypeDC-spenningsvurderingPris
SQUARE D EDB14015EPD Strømbryter Bolt På Edb 1pol 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14AWG277 VAC151-0.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert20 632 NOK
SQUARE D EDB14020EPD Effektbryter Bolt På Edb 1pol 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020EPD14AWG277 VAC201-0.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert9 097 NOK
SQUARE D EDB14040EPD Effektbryter Bolt På Edb 1pol 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040EPD14AWG277 VAC401-0.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert20 096 NOK
SQUARE D EDB14040SA Strømbryter Bolt På Edb 1pol 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14AWG277 VAC401-1.96 "ShuntturIkke rangert15 080 NOK
SQUARE D EDB14050EPD effektbryterbolt på Edb 1pol 50a | AF9HJP 2JWE6 EDB14050EPD14AWG277 VAC501-0.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert19 802 NOK
SQUARE D EDB14070 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014AWG277 VAC701-0.98 "standardIkke rangert5 083 NOK
SQUARE D EDB14070SA Strømbryter Bolt På Edb 1pol 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14AWG277 VAC701-1.96 "ShuntturIkke rangert18 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EDB24040SA Strømbryter Bolt På Edb 2pol 40a
21 430 NOK / enhet