Badekarstativer

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Badekarstativer

StilModellFinishHøydeLengdeLastekapasitetMaterialeBreddePris (eks. mva)
ASTBR-303672-12-5PUpolert73.75 "26 "1200 lbs.Rustfritt stål36.75 "21 026NOK
BSTBR-303642-6-5PUpolert42 "26 "600 lbs.Rustfritt stål36.75 "12 227NOK
CSTBR-183042-3-5PUpolert42 "26 "300 lbs.Rustfritt stål18.75 "6 970NOK
DTBR-183042-3-5PO-95Teksturert pulvermaling42 "26 "300 lbs.Stål18.75 "7 707NOK
ETBR-183072-6-5PO-95Teksturert pulvermaling73.75 "26 "600 lbs.Stål18.75 "13 364NOK
FTBR-303672-12-5PO-95Teksturert pulvermaling73.75 "26 "1200 lbs.Stål36.8125 "20 455NOK
GTBR-187847-12B-5PU-95Teksturert pulvermaling47.38 "77.3125 "1800 lbs.Stål18.75 "23 286NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Tub Rack med søpler

StilModellSøppelfargeFARGETotal høydeTotalt antall kasserPris (eks. mva)
ATR4-2516-8BLBlåAluminiumsramme, blå kar51 "414 982NOK
BTR5-2516-8GYGråAluminiumsramme, grå kar61 "515 554NOK
CTR4-2516-8GYGråAluminiumsramme, grå kar51 "414 982NOK
DTR3-2516-8GYGråAluminiumsramme, grå kar41 "313 237NOK
ETR4-2516-8WTHvitAluminiumsramme, hvit kar51 "414 951NOK
FTR5-2516-8WTHvitAluminiumsramme, hvit kar61 "515 554NOK
JAMCO -

Badekarstativer

StilModellTotalt antall kasserFARGEFinishLastekapasitetMaterialeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ATJ218-P5-AS3GråPulverlakk300 lb.Stål18 "42 "26 "9 612NOK
BYH218-U5-AS3Rustfrittpolert300 lb.Rustfritt stål36 "42 "24 "16 110NOK
CTK218-P5-AS6GråPulverlakk600 lb.Stål18 "72 "26 "14 296NOK
DYA236-U5-AS6Rustfrittpolert600 lb.Rustfritt stål18 "42 "26 "21 361NOK
ETL236-P5-AS12GråPulverlakk1200 lbs.Stål36 "72 "26 "24 295NOK
FYQ236-U5-AS12Rustfrittpolert1200 lbs.Rustfritt stål36 "72 "26 "29 572NOK
GRAINGER -

Badekarstativer

StilModellSøppelfargeSøppelhøydeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTotalt antall kasserPris (eks. mva)
AAL-L-2 / KITBlå1.25 "28 "34 "16 "23 905NOK
BAL-L-6Blå1.25 "26 "72 "19 "66 574NOK
CAL-L-5 / KTBLBlå8"26 "62 "19 "55 936NOK
DAL-L-2 / KTGYGrå1.25 "28 "34 "16 "23 905NOK
EAL-L-1 / KITGrå1.25 "25 "21 "16 "13 686NOK
FAL-L-1 / KTWHHvit1.25 "25 "21 "16 "13 686NOK
GAL-L-2 / KTWHHvit1.25 "28 "34 "16 "23 905NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Badekarstativer

StilModellAntall karPris (eks. mva)
ATR1-2516-812 530NOK
RFQ
BTR2-2516-823 170NOK
RFQ
CTR3-2516-834 363NOK
RFQ
DTR4-2516-844 886NOK
RFQ
ETR5-2516-855 618NOK
RFQ
FTR6-2516-865 972NOK
RFQ
GTR12-2516-81210 056NOK
RFQ

Badekarstativer

Raptor Supplies tilbyr badekar stativer fra merker som jamco, Quantum Storage Systems og Grainger for organisering, lagring og transport av verktøy og rekvisita i varehus, bilindustri og produksjonsanlegg. Disse karstativene har polyuretanhjul for transport av last samtidig som de sikrer høy manøvrerbarhet og opphengende design på flere nivåer for uavhengig stabling av flere kar på vognrammen. Utvalgte modeller har all sveiset, rustfritt stålkonstruksjon for enkel bruk i anlegg som er utsatt for slitende materialer og væsker. Velg fra et bredt utvalg av disse karstativene, tilgjengelig i 300, 600 og 1200 lb lastekapasiteter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?