SMITH BEARING Hr-Xc-serien, kamerafølger


filtre
Byråoverensstemmelse: ABMA , Lagermateriale: Karbonstål , Lagertype: Nålerulle, forseglet , Antall lagre: Enkel Row , Rullemateriale: Karbonstål , Rulletype: Kronet, skrutrekkersporhode , Studmateriale: Karbonstål , Type: Tung stud
StilModellTrådstørrelseDynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetStud Dia.Stud Lengdetråd LengdePris (eks. mva)
A
HR-1-3 / 4-XC
1-144060 lb.1.75 "1"8600 lb.1"1.75 "0.875 "1 090 NOK
A
HR-1-7 / 8-XC
1-144060 lb.1.875 "1"8600 lb.1"1.75 "0.875 "1 146 NOK
A
HR-1/2-XC
1 / 4-28970 lb.0.5 "0.375 "1590 lb.0.25 "0.625 "0.25 "651NOK
A
HR-4-XC
2-1215280 lb.4"2.25 "33000 lb.2"3.5 "1.5 "7 712 NOK
A
HR-1-3 / 8-XC
3 / 4-162140 lb.1.375 "0.75 "41500 lb.0.75 "1.25 "0.625 "813NOK
A
HR-1-1 / 4-XC
3 / 4-162140 lb.1.25 "0.75 "41500 lb.0.75 "1.25 "0.625 "687NOK
A
HR-1-1 / 8-XC
5 / 8-181210 lb.1.125 "0.625 "2500 lb.0.625 "1"0.5 "672NOK
A
HR-1-XC
5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "666NOK
A
HR-5/8-XC
5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "581NOK
A
HR-1-1 / 2-XC
7 / 8-142850 lb.1.5 "0.875 "6200 lb.0.875 "1.5 "0.75 "938NOK
A
HR-1-5 / 8-XC
7 / 8-142850 lb.1.625 "0.875 "6200 lb.0.875 "1.5 "0.75 "856NOK
A
HR-3/4-XC
7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "553NOK
A
HR-7/8-XC
7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "564NOK
A
HR-2-1 / 4-XC
135330 lb.2.25 "1.25 "11300 lb.1.125 "2"1"1 726 NOK
A
HR-2-3 / 4-XC
137600 lb.2.75 "1.5 "15870 lb.1.25 "2.25 "1.125 "2 866 NOK
A
HR-3-1 / 4-XC
1310050 lb.3.25 "1.75 "22000 lb.1.5 "2.5 "1.25 "4 643 NOK
A
HR-3-XC
1310050 lb.3"1.75 "22000 lb.1.5 "2.5 "1.25 "4 236 NOK
A
HR-2-XC
135330 lb.2"1.25 "11300 lb.1.125 "2"1"1 670 NOK
A
HR-2-1 / 2-XC
137600 lb.2.5 "1.5 "15870 lb.1.25 "2.25 "1.125 "2 341 NOK
A
HR-3-1 / 2-XC
1315280 lb.3.5 "2"33000 lb.1.75 "2.75 "1.375 "5 763 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?