Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING HR-3-1/2-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XMP 11Y145

SMITH BEARING HR-3-1 / 2-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud

På lager
Vare: AA3XMP Modell: HR-3-1/2-XCKryssref: 11Y145
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
5 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeKarbonstål
Bearing TypeNålerulle, forseglet
Dynamisk lastekapasitet15280 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.3.5 "
RullematerialeKarbonstål
ValsetypeKronet, skrutrekkersporhode
Rullebredde2"
Statisk lastekapasitet33000 lb.
Stud Dia.1.75 "
Stud Lengde2.75 "
Stud materialeKarbonstål
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse13
typenTung stud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.168
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseDynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetStud Dia.Stud Lengdetråd LengdePris
SMITH BEARING HR-1/2-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLV 11Y127 HR-1/2-XC1 / 4-28970 lb.0.5 "0.375 "1590 lb.0.25 "0.625 "0.25 "668NOK
SMITH BEARING HR-5/8-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLW 11Y128 HR-5/8-XC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "626NOK
SMITH BEARING HR-3/4-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLX 11Y129 HR-3/4-XC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "555NOK
SMITH BEARING HR-7/8-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLY 11Y130 HR-7/8-XC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "566NOK
SMITH BEARING HR-1-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XLZ 11Y131 HR-1-XC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "694NOK
SMITH BEARING HR-1-1/8-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XMA 11Y132 HR-1-1 / 8-XC5 / 8-181210 lb.1.125 "0.625 "2500 lb.0.625 "1"0.5 "689NOK
SMITH BEARING HR-1-1/4-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud | AA3XMB 11Y133 HR-1-1 / 4-XC3 / 4-162140 lb.1.25 "0.75 "41500 lb.0.75 "1.25 "0.625 "705NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING HR-3-1 / 2-XC Cam Follower Crowned Heavy Stud
5 813 NOK / enhet