DAYTON General Purpose Motor Carbon Steel Tefc


filtre
kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Rammemateriale: Stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: Tastet , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , Garanti: 1 år
StilModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeServicefaktorPris (eks. mva)
A
6K176
1725215T32.0-20.25 "1701-18001701-18001.0024 408 NOK
B
1K081
174556C10.0 / 5.4-5.171.3%12.5 "1701-18001701-18001.156 083 NOK
C
6K831
345056C10.6 / 5.3-5.365.30%11 15 / 16 "3001-36003001-36001.003 747 NOK
D
6XJ53
345056H14.2 / 7.7-7.1-12.875 "3001-36003001-36001.006 939 NOK
E
1K080
345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.005 580 NOK
F
5UKG4
345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.006 736 NOK
G
6K179
3450213T32.083.50%19 "3001-36003001-36001.0023 958 NOK
H
5UKF4
3450489.4 / 5.0-4.772.5%12 "3001-36003001-36001.004 978 NOK
I
6K832
345056C14.2 / 7.7-7.176.20%12 15 / 16 "3001-36003001-36001.005 452 NOK
F
5UKG8
3500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.0010 361 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?