DAYTON 6K832 generell motor karbonstål Tefc 1-1/2 Hk 3450 Rpm 56c | AE9JKJ

DAYTON 6K832 generell motor karbonstål Tefc 1-1/2 Hk 3450 Rpm 56c

På lager
Vare: AE9JKJ Modell: 6K832

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame56C
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning14.2 / 7.7-7.1
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel10 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
MonteringFace
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet76.20%
Antall hastigheter1
Total lengde12 15 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115 / 208-230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeServicefaktorPris
DAYTON 1K080 Motor til generelt formål karbonstål Tefc 3/4 hk 3450 o / min 56c | AA9ZJZ 1K080345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.006 775 NOK
DAYTON 1K081 General Purpose Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hk 1745 Rpm 56c | AA9ZKA 1K081174556C10.0 / 5.4-5.171.3%12.5 "1701-18001701-18001.157 427 NOK
DAYTON 5UKF4 Motor til generelt formål karbonstål Tefc 3/4 hk 3450 o / min 48 | AE6PYE 5UKF43450489.4 / 5.0-4.772.5%12 "3001-36003001-36001.005 567 NOK
DAYTON 5UKG4 Motor til alminnelig karbonstål Tefc 2 hk 3450 o / min 56 t | AE6PYN 5UKG4345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.008 225 NOK
DAYTON 5UKG8 Generell motor Karbonstål Tefc 3 Hk 3500 o / min 145t | AE6PYT 5UKG83500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.0011 598 NOK
DAYTON 6K176 Motor for alminnelig karbonstål Tefc 7-1 / 2 Hk 1725 Rpm 215t | AE9JFH 6K1761725215T32.0-20.25 "1701-18001701-18001.0024 565 NOK
DAYTON 6K179 Motor til generelt formål karbonstål Tefc 7-1 / 2 Hk 3450 o / min 213t | AE9JFK 6K1793450213T32.083.50%19 "3001-36003001-36001.0026 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6K832 generell motor karbonstål Tefc 1-1/2 Hk 3450 Rpm 56c
6 098 NOK / enhet