ML KISHIGO Flammesikre vester, glidelås


ML Kishigo AZFM 300-serien flammebestandige vester med høy synlighet gjør at arbeidere kan identifiseres på avstand, noe som reduserer risikoen for ulykker og forbedrer den generelle sikkerheten på arbeidsplassen. Disse Hi-Viz-vestene brukes i veiarbeid og trafikkkontroll, verktøy og vedlikeholdsarbeid og konstruksjon ...nettsteder.Les meg

filtre
ANSI-klasse: 2 , ATPV-vurdering: 5.1 , Lukketype: Glidelås , Farge: Gul-grønn , Kjønn: Unisex , Farerisikokategori (HRC): 1 , Materiale: Modakryl , Antall lommer: 0 , Lommer: 4 , Stripefarge: Sølv
StilModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
AZFM300-M
40 "til 51"26 "M1 680 NOK
A
AZFM300-L
44 "til 55"27 "L1 680 NOK
A
AZFM300-XL
48 "til 59"27 "XL1 680 NOK
A
AZFM300-2X
52 "til 63"28 "2XL1 750 NOK
A
AZFM300-3X
56 "til 67"29 "3XL1 844 NOK
A
AZFM300-4X
60 "til 71"29 "4XL1 911 NOK

Flammesikre vester, glidelås

ML Kishigo AZFM 300-serien flammebestandige vester med høy synlighet gjør at arbeidere kan identifiseres på avstand, noe som reduserer risikoen for ulykker og forbedrer den generelle sikkerheten på arbeidsplassen. Disse Hi-Viz-vestene brukes i veiarbeid og trafikkkontroll, verktøy og vedlikeholdsarbeid og byggeplasser.

Egenskaper

  • De er konstruert av polyestermateriale for høy styrke og motstand mot slitasje i krevende arbeidsmiljøer.
  • Disse Hi-Viz-vestene har en reflekterende stripekant med kontrastfarge for utmerket synlighet både på dagtid og dårlige lysforhold.
  • De er utstyrt med glidelås for enkel og sikker festing under arbeidsaktiviteter.
  • Disse vestene oppfyller ANSI / ISEA-standarden velkjent sikkerhetsstandard for klær med høy synlighet.
  • De har videre et stripe-U-mønster på baksiden som gir ekstra synlighet fra forskjellige vinkler, og forbedrer brukerens sikkerhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?