Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ML KISHIGO AZFM300-L Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 L Lime | AF7YYX 23NZ85

ML KISHIGO AZFM300-L Flame Resistant Hi Visibility Vest Class 2 L Lime

På lager
Vare: AF7YYX Model: AZFM300-LKryssref: 23NZ85

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFR Vest med høy synlighet
ANSI-klasse2
ATPV-vurdering5.1
Lukk TypeGlidelås
FARGEGul-grønn
Passer til bryststørrelse44 "til 55"
KjønnUnisex
Risikokategori (HRC)1
Lengde27 "
MaterialeModakryl
Antall lommer0
Antall lommer (innsiden)3
Antall lommer (utenfor)0
Lommer4
StørrelseL
StripefargeSølv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode6117809000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris
ML KISHIGO AZFM300-M Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 M Lime | AF7YYW 23NZ84 AZFM300-M40 "til 51"26 "M1 680 NOK
ML KISHIGO AZFM300-XL Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 Xl Lime | AF7YYY 23NZ86 AZFM300-XL48 "til 59"27 "XL1 680 NOK
ML KISHIGO AZFM300-2X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 2xl Lime | AF7YYZ 23NZ87 AZFM300-2X52 "til 63"28 "2XL1 750 NOK
ML KISHIGO AZFM300-3X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 3xl Lime | AF7YZA 23NZ88 AZFM300-3X56 "til 67"29 "3XL1 844 NOK
ML KISHIGO AZFM300-4X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 4xl Lime | AF7YZB 23NZ89 AZFM300-4X60 "til 71"29 "4XL1 911 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ML KISHIGO AZFM300-L Flame Resistant Hi Visibility Vest Class 2 L Lime
1 680 NOK / enhet