Skiftenøkler

filtre

MOODY TOOL -

Åpne skiftenøkkelblad

StilModellPris (eks. mva)
A49-806214NOK
RFQ
B49-820621NOK
RFQ
C49-805714NOK
RFQ
D49-806314NOK
RFQ
C49-820221NOK
RFQ
E49-820521NOK
RFQ
F49-805814NOK
RFQ
G49-805914NOK
RFQ
E49-806014NOK
RFQ
B49-806114NOK
RFQ
H49-820121NOK
RFQ
F49-820321NOK
RFQ
G49-820421NOK
RFQ
A49-820721NOK
RFQ
D49-820821NOK
RFQ
H49-805614NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET -

Ingeniørnøkler med åpen ende med ett hode, industrisvart

StilModellPris (eks. mva)
A112 502NOK
RFQ
B156 905NOK
RFQ
C20B27 300NOK
D1813 020NOK
E7588NOK
F10A1 554NOK
G19B18 690NOK
H8A840NOK
I123 402NOK
RFQ
J13A4 354NOK
RFQ
K169 060NOK
RFQ
L101 860NOK
RFQ
M1712 071NOK
RFQ
N705484NOK
RFQ
O708A951NOK
RFQ
P8902NOK
RFQ
Q19A18 690NOK
R702273NOK
S18A13 020NOK
T20A31 500NOK
U701231NOK
RFQ
V1231NOK
RFQ
W134 354NOK
RFQ
X706548NOK
RFQ
Y145 488NOK
RFQ
KNIPEX -

Isolert skiftenøkkel SAE

Knipex-isolerte skiftenøkler av høy kvalitet er ideelle for applikasjoner på elektriske installasjoner. Disse flammehemmende og støtsikre skiftenøklene er klassifisert for eksponering opptil 1000 VAC og er dielektrisk testet ved 10000 VAC. De har smidd, oljeherdet krom-vanadium stålkonstruksjon for maksimal styrke og utvidet holdbarhet og en 15 graders vinklet kjeve som enkelt passer til alle standard fester.

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A98 00 5/16 "4.25 "5 / 16 "545NOK
A98 00 7/16 "4.75 "7 / 16 "535NOK
B98 00 1/2 "5.5 "1 / 2 "558NOK
A98 00 9/16 "6"9 / 16 "582NOK
A98 00 5/8 "6.5 "5 / 8 "681NOK
A98 00 3/4 "7.5 "3 / 4 "707NOK
A98 00 1 "10.437 "1"881NOK
KNIPEX -

Skiftenøkkel, metrisk

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A+98 00 11 XNUMX4.75 "11509NOK
A+98 00 07 XNUMX4.125 "7mm509NOK
A+98 00 08 XNUMX4.125 "8515NOK
A+98 00 09 XNUMX4.125 "9487NOK
A+98 00 10 XNUMX4.125 "10538NOK
B+98 00 12 XNUMX4.875 "12 "548NOK
A+98 00 15 XNUMX5.75 "15mm535NOK
A+98 00 13 XNUMX5.125 "13556NOK
B+98 00 14 XNUMX5.375 "14mm551NOK
A+98 00 19 XNUMX6.5 "19mm715NOK
A+98 00 18 XNUMX6.25 "18mm662NOK
A+98 00 16 XNUMX6.125 "16mm617NOK
A+98 00 17 XNUMX6.125 "17mm603NOK
KNIPEX -

Enkeltnøkkel SAE

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A98 00 1/4 "4.25 "1 / 4 "563NOK
B98 00 11/16 "6.125 "11 / 16 "550NOK
A98 00 1-1/16"8.5 "1-1 / 16 "866NOK
KNIPEX -

Isolert skiftenøkkel, metrisk

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A+98 00 22 XNUMX7.5 "22mm725NOK
B+98 00 27 XNUMX8.5 "27mm879NOK
A+98 00 24 XNUMX8.25 "24mm759NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ32153"7 / 32 "x 1 / 4"153NOK
AJ32103"13 / 64 "x 15 / 64"143NOK
AJ32163"1 / 4 "x 7 / 32"153NOK
AJ32113"15 / 64 "x 13 / 64"153NOK
AJ32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"159NOK
AMPCO METAL -

Dobbel skiftenøkkel, SAE

StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AWO-1-1/8X1-5/16Aluminium bronse12.25 "1-1/8" x 1-5/16"1 663NOK
AWO-1 / 4X5 / 16Aluminium bronse5"1/4 x 5/16 "740NOK
AWO-3 / 8X7 / 16Aluminium bronse5"3/8 x 7/16 "761NOK
AWO-1 / 2X5 / 8Aluminium bronse5.75 "1/2 x 5/8 "887NOK
AWO-9 / 16X5 / 8Aluminium bronse6.5 "9/16 x 5/8 "894NOK
AWO-9 / 16X3 / 4Aluminium bronse6.5 "9/16 x 3/4 "1 061NOK
AWO-11 / 16X7 / 8Aluminium bronse8"11/16 x 7/8 "1 083NOK
AWO-3 / 4X13 / 16Aluminium bronse8"3 / 4 "x 13 / 16"1 146NOK
AWO-3 / 4X7 / 8Aluminium bronse8"3/4 x 7/8 "1 098NOK
AWO-7 / 8X15 / 16Aluminium bronse9"7 / 8 "x 15 / 16"1 347NOK
AWO-1-1/16X1-1/4Aluminium bronse12.25 "1-1/16" x 1-1/4"1 606NOK
AWO-1X1-1 / 8Aluminium bronse10.25 "1 x 1 1/8 "1 382NOK
AWO-7 / 16X1 / 2Aluminium bronse5"7/16 x 1/2 "736NOK
AWO-5 / 16X11 / 32Aluminium bronse5"5 / 16 "x 11 / 32"739NOK
BWO-1-5/16X1-1/2Høy styrke nikkel aluminium bronse14.375 "1-5/16" x 1-1/2"2 457NOK
BWO-1-1/4X1-7/16Høy styrke nikkel aluminium bronse14.375 "1-1/4" x 1-7/16"2 158NOK
BWO-15/16X1-1/16Nikkel Aluminium Bronse10.25 "15/16" x 1-1/16"1 361NOK
BWO-1-1/4X1-5/8Nikkel Aluminium Bronse14.375 "1-1/4" x 1-5/8"2 405NOK
BWO-11 / 16X25 / 32Nikkel Aluminium Bronse6.875 "11 / 16 "x 25 / 32"974NOK
BWO-1-1/16X1-1/8Nikkel Aluminium Bronse12.25 "1-1/16" x 1-1/8"1 558NOK
BWO-1 / 2X9 / 16Nikkel Aluminium Bronse5.75 "1/2 x 9/16 "839NOK
BWO-25 / 32X7 / 8Nikkel Aluminium Bronse8"25 / 32 "x 7 / 8"1 037NOK
BWO-1 / 2X11 / 16Nikkel Aluminium Bronse6.5 "1/2 x 11/16 "881NOK
BWO-15 / 16X1Nikkel Aluminium Bronse10.25 "15 / 16 "x 1"1 473NOK
BWO-1-7 / 8X2Nikkel Aluminium Bronse17.5 "1-7 / 8 "x 2"4 286NOK
AMPCO METAL -

Dobbel skiftenøkkel, metrisk

StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AWO-17X19Aluminium bronse6.875 "17 mm x 191 482NOK
AWO-17X22Aluminium bronse8"17 mm x 221 413NOK
AWO-16X18Aluminium bronse6.5 "16 mm x 181 382NOK
AWO-19X22Aluminium bronse8"19 mm x 221 408NOK
AWO-21X23Aluminium bronse9"21 mm x 231 431NOK
AWO-24X27Aluminium bronse9 1 / 16 "24 mm x 271 568NOK
BWO-10X12Aluminium bronse5"10 x 12mm1 037NOK
AWO-11X13Aluminium bronse5.75 "11 mm x 131 087NOK
AWO-12X14Aluminium bronse5.75 "12 mm x 141 194NOK
AWO-13X15Aluminium bronse5.75 "13 mm x 151 172NOK
AWO-14X17Aluminium bronse6.5 "14 mm x 171 324NOK
AWO-27X30Aluminium bronse10.25 "27 mm x 302 076NOK
AWO-30X32Aluminium bronse10.25 "30 mm x 322 188NOK
CWO-19X24Høy styrke nikkel aluminium bronse8"19 mm x 241 410NOK
CWO-8X10Høy styrke nikkel aluminium bronse5"8 x 10mm939NOK
CWO-32X36Høy styrke nikkel aluminium bronse12.25 "30 mm x 362 283NOK
CWO-6X7Høy styrke nikkel aluminium bronse3 15 / 16 "6 mm x 7618NOK
CWO-2-3 / 4X3Nikkel Aluminium Bronse18.75 "2-3 / 4 "x 3"12 356NOK
CWO-10X14Nikkel Aluminium Bronse5.75 "10 mm x 14998NOK
CWO-55X60Nikkel Aluminium Bronse18.75 "55 mm x 6010 062NOK
CWO-30X36Nikkel Aluminium Bronse12.25 "30 mm x 362 360NOK
CWO-30X34Nikkel Aluminium Bronse12.25 "30 mm x 342 194NOK
CWO-26X29Nikkel Aluminium Bronse10.25 "26 mm x 292 067NOK
CWO-7X8Nikkel Aluminium Bronse5"7 x 8mm666NOK
CWO-7X9Nikkel Aluminium Bronse5"7 mm x 9910NOK
WESTWARD -

Dobbel skiftenøkkel SAE

StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1EYL2Chrome Vanadium5"1/4 x 5/16 "72NOK
A1EYL3Chrome Vanadium5.75 "3/8 x 7/16 "77NOK
A1EYL4Chrome Vanadium6.25 "7/16 x 1/2 "90NOK
A1EYL6Chrome Vanadium8"5/8 x 11/16 "82NOK
A1EYL8Chrome Vanadium10 "13 / 16 "x 7 / 8"86NOK
A1EYL9Chrome Vanadium11 "15 / 16 "x 1"259NOK
A1EYL7Chrome Vanadium9"11/16 x 3/4 "61NOK
B36A311Chrome Vanadium Steel11.5 "1-1/16" x 1-1/8"129NOK
PROTO -

Skiftenøkkel, SAE

StilModellFinishTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ3030BSvart oksid7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "222NOK
BJ3026BSvart oksid7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "188NOK
BJ3020BSvart oksid5.25 "5/16 x 3/8 "156NOK
CJ3050BSvart oksid12.375 "1-1/16" x 1-1/8"588NOK
BJ3070BSvart oksid17 1 / 16 "1-1/2" x 1-5/8"1 347NOK
BJ3025BSvart oksid6.437 "7/16 x 1/2 "167NOK
CJ3039BSvart oksid9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "343NOK
BJ3055BSvart oksid14.625 "1-1/4" x 1-5/16"956NOK
BJ3045BSvart oksid11 31 / 64 "15 / 16 "x 1"528NOK
AJ3035BSvart oksid8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "261NOK
CJ3051BSvart oksid13 43 / 64 "1-1/16" x 1-1/4"275NOK
BJ3060BSvart oksid15.875 "1-3/8" x 1-7/16"1 044NOK
CJ3040BSvart oksid10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"374NOK
DJ3040Satin10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"304NOK
WESTWARD -

Dobbelt åpningsnøkkel metrisk

StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1EYN1Chrome Vanadium5"6 mm x 730NOK
A1EYN3Chrome Vanadium5.75 "10 mm x 1152NOK
A1EYN4Chrome Vanadium6.5 "12 mm x 1343NOK
A1EYN8Chrome Vanadium10 "20 mm x 22125NOK
A1EYN2Chrome Vanadium5.5 "8 mm x 916NOK
A1EYN6Chrome Vanadium8"16 mm x 1755NOK
A1EYN5Chrome Vanadium7.5 "14 mm x 1547NOK
A1EYN7Chrome Vanadium9"18 mm x 1962NOK
B36A312Chrome Vanadium Steel10.25 "21 mm x 23130NOK
PROTO -

Ekstra tynn skiftenøkkel, SAE

Proto ekstra tynne skiftenøkler har en satinfinish for korrosjonsbestandighet og et glidebestandig grep og brukes når det kreves høy innflytelse eller avstand. Den ultratynne profilen og det lange håndtaket gir bedre tilgang til vanskelig tilgjengelige fester. Disse skiftenøklene har åpninger designet for å dekke til skruer, tappes og låsemuttere uten overdreven overheng. Velg mellom et bredt utvalg av Proto ekstra tynne skiftenøkler, tilgjengelig i hodetykkelser på 3/16 tommer og 7/32 tommer på Raptor Supplies.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AJ34261/2 x 9/16 "316NOK
AJ34257/16 x 1/2 "256NOK
AJ34309/16 x 5/8 "294NOK
AJ343511/16 x 3/4 "300NOK
AJ344013 / 16 "x 7 / 8"367NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ33143.25 "7 / 32 "x 7 / 32"156NOK
AJ33153.25 "15 / 64 "x 15 / 64"149NOK
AJ33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"154NOK
AJ33243.753 / 8 "x 3 / 8"152NOK
AJ33223.7511 / 32 "x 11 / 32"151NOK
AJ33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"156NOK
AJ33284.4377 / 16 "x 7 / 16"162NOK
AJ33324.4371 / 2 "x 1 / 2"172NOK
AJ33365.75 "9 / 16 "x 9 / 16"169NOK
AJ33405.75 "5 / 8 "x 5 / 8"208NOK
MARTIN SPROCKET -

Doble hodenøkler med åpen ende, krom

StilModellPris (eks. mva)
A1029465NOK
RFQ
B1735714NOK
C1029C420NOK
D1020231NOK
E1720231NOK
F1727315NOK
G1041B1 596NOK
H1027357NOK
I1725B231NOK
J1039A1 323NOK
K1731441NOK
L1729357NOK
M1721231NOK
RFQ
N1034651NOK
O1039C1 323NOK
P1036B714NOK
Q1033A588NOK
R1039B1 239NOK
S1731B483NOK
T1033C651NOK
U1030520NOK
RFQ
V1021231NOK
W1037A1 073NOK
RFQ
X1723A244NOK
RFQ
Y1725A247NOK
RFQ
KLEIN TOOLS -

Skiftenøkler

StilModellSakPris (eks. mva)
A68463Åpne endenøkkel318NOK
B68464Åpne endenøkkel377NOK
C68465Åpne endenøkkel505NOK
D68460Åpne endenøkkel210NOK
E68466Åpne endenøkkel613NOK
F68461Åpne endenøkkel229NOK
G68462Åpne endenøkkel288NOK
H68450Åpne skiftenøkkel sett1 144NOK
Cementex USA -

Skiftenøkler

StilModellPris (eks. mva)
AOEW-14567NOK
RFQ
AOEW-20601NOK
RFQ
AOEW-584 593NOK
RFQ
AOEW-462 909NOK
RFQ
AOEW-22601NOK
RFQ
AOEW-544 352NOK
RFQ
AOEW-301 048NOK
RFQ
AOEW-06555NOK
RFQ
AOEW-523 127NOK
RFQ
AOEW-28S1 008NOK
RFQ
AOEW-16601NOK
RFQ
AOEW-685 893NOK
RFQ
AOEW-48-SLCG3 837NOK
RFQ
AOEW-401 987NOK
RFQ
AOEW-442 491NOK
RFQ
AOEW-321 168NOK
RFQ
AOEW-08567NOK
RFQ
AOEW-24601NOK
RFQ
AOEW-40S2 033NOK
RFQ
AOEW-361 867NOK
RFQ
AOEW-483 029NOK
RFQ
AOEW-12567NOK
RFQ
AOEW-604 856NOK
RFQ
AOEW-26853NOK
RFQ
AOEW-381 890NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A13-2123MM463NOK
A13-0708MM164NOK
A13-1011MM165NOK
A13-1415MM232NOK
A13-1819MM287NOK
A13-0607MM162NOK
A13-0809MM164NOK
A13-1213MM175NOK
A13-1617MM250NOK
A13-2022MM398NOK
A13-2426MM538NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-46.11AVSE5 5 / 16 "11409NOK
AFM-46.10AVSE5.125 "10410NOK
AFM-46.16AVSE6 11 / 16 "16mm623NOK
AFM-46.18AVSE7 3 / 32 "18mm709NOK
AFM-46.19AVSE7 11 / 16 "19mm738NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-34.52 61 / 64 "5"133NOK
AFM-34.5.52 61 / 64 "5.5mm132NOK
AFM-34.42.75 "4mm143NOK
AFM-34.3.22.75 "3.2mm129NOK
AFM-34.113 15 / 16 "11195NOK
AFM-34.123 15 / 16 "12 "237NOK
AFM-34.83 35 / 64 "8190NOK
AFM-34.93 35 / 64 "9212NOK
AFM-34.63.156 "6202NOK
AFM-34.73.156 "7mm177NOK
AFM-34.134-23 / 32 "13239NOK
AFM-34.144-23 / 32 "14mm256NOK
AFM-34.155 33 / 64 "15mm273NOK
AFM-34.175 33 / 64 "17mm272NOK
AFM-34.165 33 / 64 "16mm259NOK
MOODY TOOL -

Skiftenøkkel, metrisk

Moody Tools fastnøkler brukes som skiftenøkler. Disse metriske nøkler har utskiftbare blader med svart oksidfinish med en 30-graders hodevinkel og kommer pakket i en polybag eller en boks.

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A76-18313"2.5 "93NOK
A76-18333"3-1 / 5 mm93NOK
B76-18373"690NOK
C76-18383"7mm93NOK
A51-18363"5.5mm207NOK
A51-18333"3.2mm207NOK
A51-18353"5"207NOK
A51-18373"6207NOK
A51-18383"7mm207NOK
D76-18323"3"93NOK
E76-18343"4mm93NOK
F76-18353"5"93NOK
A51-18323"3"207NOK
A51-18343"4mm207NOK
C76-18363"5.592NOK
A51-18314"2.5 "207NOK
12

Skiftenøkler

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av åpne skiftenøkler fra merker som Ampco, CH Hanson, Facom, Knipex, Moody Tools, Proto, Westward og Wright Tool, med en kombinasjonsdesign av fastnøkkel og ringnøkkel. Facom fastnøkler har en satengfinish for å redusere oksidasjonshastigheten på utsatte overflater og et sklisikkert grep. De er videre utstyrt med 15-graders og 75-graders vinklede hoder for håndtering av fester som er utenfor rekkevidden til et standardverktøy. Disse enhetene er tilgjengelige i sort oksid, krom, full polert, isolert, naturlig og sateng finish varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?