PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0050


filtre
Farge: Blå , Temp. Område: -90 til 300 grader , Temperament: Fullt hardt
StilModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
44762
+/- 0.00025 "0.875 "+0.015 "polyester1.375 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi350NOK
A
44818
+/- 0.00025 "1.375 "+0.015 "polyester1.875 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi355NOK
B
44734
+/- 0.00025 "0.625 "+0.015 "polyester1"+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi350NOK
A
44748
+/- 0.00025 "0.750 "+0.015 "polyester1.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi362NOK
B
44776
+/- 0.00025 "1.000 "+0.015 "polyester1.5 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi356NOK
B
44790
+/- 0.00025 "1.125 "+0.015 "polyester1.625 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi379NOK
B
44860
+/- 0.00025 "2"+0.015 "polyester2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi410NOK
A
44846
+/- 0.00025 "1.75 "+0.015 "polyester2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi408NOK
B
44832
+/- 0.00025 "1.500 "+0.015 "polyester2.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi361NOK
A
44720
+/- 0.00025 "0.500 "+0.015 "polyester0.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi350NOK
B
44804
+/- 0.00025 "1.25 "+0.015 "polyester1.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi352NOK
C
25246
+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi172NOK
C
25166
+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi161NOK
C
25186
+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi156NOK
C
25266
+/- 0.0005 "1.375 "+0.011 "Lavkullstål1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi210NOK
C
25126
+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi112NOK
C
25106
+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi134NOK
C
25226
+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi179NOK
C
25146
+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi155NOK
C
25306
+/- 0.0005 "1.75 "+0.011 "Lavkullstål2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi255NOK
C
25446
+/- 0.0005 "1.500 "+0.011 "Lavkullstål2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi201NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?