Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 25186 Arbor Shim 0.0050 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGB 5GA31

PRECISION BRAND 25186 Arbor Shim 0.0050 x 7/8 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3UGB Modell: 25186Kryssreferanse: 5GA31

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
Inne i Dia.0.875 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.375 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse0.127mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris
PRESISJON MERKEVARE 25106 Arbor Shim 0.0050 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPN 5FY43 25106+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi140NOK
PRESISION MERKEVARE 25126 Arbor Shim 0.0050 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQJ 5FY62 25126+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi132NOK
PRESISJON MERKEVARE 25146 Arbor Shim 0.0050 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRE 5FY81 25146+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi166NOK
PRESISJON MERKEVARE 25166 Arbor Shim 0.0050 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFF 5GA12 25166+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi170NOK
PRESISJON MERKEVARE 25226 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UHT 5GA69 25226+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi210NOK
PRESISJON MERKEVARE 25246 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJN 5GA88 25246+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi202NOK
PRESISJON MERKEVARE 25266 Arbor Shim 0.0050 x 1 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3UPM 5GB17 25266+/- 0.0005 "1.375 "+0.011 "Lavkullstål1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 25186 Arbor Shim 0.0050 x 7/8 Id - Pakke med 10
184NOK / enhet