Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REED INSTRUMENTS R3001 Vindmåler, Pitot Tube, Med Differensial Manometer | CD4DKY

REED INSTRUMENTS R3001 vindmåler, pitotrør, med differensialmanometer

På lager
Vare: CD4DKY Modell: R3001
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
5 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

REED R3001 vindmåler / differensialmanometer måler vindhastighet og trykkforskjell mellom oppvarmet luft og kaldt vann.

Egenskaper:

  • REED R3001 vindmåler / differensialmanometer har en bakgrunnsbelyst LCD-skjerm for økt lesbarhet under dårlige lysforhold.
  • Den gir en automatisk avslåingsfunksjon når enheten ikke brukes aktivt i en varighet på 20 minutter for å optimalisere batteriytelsen eller backup.
  • Dette vindmåleren har et minne for å lagre 99 avlesninger på hver av de tre målemodusene (lufthastighet, luftstrømsvolum, trykk og omgivelsestemperatur).
  • Den har også innebygd stativfeste for langvarig overvåking.
  • Den har driftstemperaturer fra 32 til 122 grader F.
  • Dette testinstrumentet har en 'hold null'-knapp for å tilbakestille og holde målinger.

Kompatibelt tilbehør:

  • REED Instrumenter R1500 Justerbart stativ: Dette lette stativet har en aluminiumslegeringsdesign for holdbarhet og et 3-seksjons benlåssystem med sklisikre gummiføtter for økt stabilitet.

Standarder og godkjenninger:

  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er driftsfuktighetsområdet til REED R3001 vindmåler/manometer?

A. 10 til 80 %.

Sp. Hva er lagringstemperaturen til dette instrumentet?

A. 14 til 140 grader F.

Q. Hvordan bytte batteri på REED R3001 vindmåler / manometer?

A.

  • Slå av måleren.
  • Fjern batteridekselet ved å løsne skruen på baksiden av måleren.
  • .
  • Sett batteriluken tilbake på plass og skru til skruen etter at du har satt inn nye batterier i batterirommet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
REED INSTRUMENTS 8906 Vane Termo Anemometer, Lufthastighet og Lufttemperatur | CD4DKT 89062 345 NOK
RED INSTRUMENTS LM-81AM Kompakt vingemåler, lommestørrelse | CD4DKV LM-81AM1 104 NOK
REED INSTRUMENTS R1900 Lufthastighetsmåler, kompakt, viser lufthastighet og temperatur | CD4DKX R1900980NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R3001 vindmåler, pitotrør, med differensialmanometer
5 571 NOK / enhet