REED INSTRUMENTS

Siden 2004 har REED Instruments levert bærbare presisjonstester og måleinstrumenter av høy kvalitet. Med hovedkontor i Wilmington, North Carolina, USA, måler merkets produkter akustiske og termiske nivåer av HVAC-utstyr, kokeapparater, laboratorieprøver og biler for å opprettholde trygge arbeidsforhold. Les mer

filtre

Test Instruments

Lab forsyninger

Håndverktøy

Elektrisk

VVS og kjøling

Sikkerhet

Elektroverktøy

Materialhåndtering

Plumbing

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Møbelgjestfrihet og matservice

Test Instruments filtre

Ikke-elektriske egenskaperVis alle

  • Borescope tilbehør

    Bredt utvalg av kuleguider, kamerakabelforlengere, kamerahoder, mottakere, kamerahode med 9 mm forlengere og glidesko; ideell for bruk med boreskoper for bedre gjennomførbarhet i vanskelig tilgjengelige områder

  • Beleggetykkelsesmåler

    Brukes til å måle beleggtykkelse på magnetiske og ikke-magnetiske metallunderlag. Inneholder store, lett lesbare LCD-skjermer, nullknapper for raske justeringer, automatisk kalibrering og indikatorer for lavt batteri

  • Miljømålere

    Bærbare og lett justerbare miljømålere brukes til å nøyaktig måle og logge vindhastighet, temperatur, relativ fuktighet og alfa/beta/gamma/røntgenstråler

  • Force Gauge tilbehør

    Inkluderer kilegrep for bruk med kraftmålere for å holde materialet som testes på plass

  • Force målere
  • Lysmåler

    Mål mengden lys som spres i filmscener og fotograferingsapplikasjoner, samt mens du overvåker nye lyssysteminstallasjoner. Har en funksjon for automatisk rekkevidde for å optimalisere oppløsninger og en indikator for lavt batteri / automatisk avstengingsmekanisme. Tilgjengelig i 20k, 50k, 100k Lux avlesninger

  • Måling av magnetfelt

    Egnet for måling av omgivende elektromagnetiske felt (både AC og DC) i milliGauss og microTesla-enheter med sensorer av halleffekttype. Har maksimum/minimum og datahold-funksjoner, N/S-polindikasjon, nulljusteringsmulighet, lettlest LCD-skjerm og automatisk avstengingsmekanisme

  • Fuktighetsmåler tilbehør

    Trefuktighetstestere måler fuktighetsinnholdet i forskjellige tresorter. Har en ATC (automatisk temperaturkompensasjon) sonde for forbedret nøyaktighet, 2-punkts kalibreringskontrollfunksjonalitet og indikator for lavt batterinivå med en automatisk avstengningsmekanisme

  • Fuktighetsmåler

    Designet for å oppdage prosentandelen av fuktighet i tre og andre byggematerialer. Har en brukerjusterbar alarm og innebygd selvkalibrerende kapasitet. Automatisk avstenging sørger for lavt strømforbruk og lang batterilevetid

  • Strålingsdetektorer

    Bærbare strålingsmålere som brukes til å oppdage strålingslekkasjer, forurensningsutsatte områder, radioaktive avleiringer i bakken, røntgenspredning og tapte materialer. Har brukerjusterbare alarmer for lyd / visuell indikasjon og et internt minne med lagringskapasitet på opptil 4000 grupper med data

  • Lydnivåkalibratorer

    Brukes for å produsere et stabilt akustisk signal ved kontrollert frekvens og amplitude for å oppnå nøyaktig feltkalibrering (94 dB & 114 dB). Møt IEC 60942 klasse 2-standarder for å levere nøyaktigheter opp til +/- 0.5 dB. Kompatibel med alle 1/2 tommers mikrofoner

  • Tilbehør for lydnivåmåler

    Frontrutekuler som er kompatible for bruk med en mikrofon for å redusere luftbevegelsen og vindeffektene og holde mikrofonkapselen ren fra skitt og skitt. Kan pares med REED Instruments SL-4022 lydnivåmålere

  • Lydmålere

    Designet for å måle intensiteten til støy eller lydnivå produsert av forskjellige kilder. Har en mikrofon som overvåker lufttrykknivåene ved hjelp av en innebygd membran. Oppfyll IEC 60942 klasse 2-standarder for å levere nøyaktigheter opptil +/- 1.4 dB i kritiske applikasjoner

  • Stoppeklokker

    Integrert med programmerbar alarm, kalendermodus (dag, måned, dato), digitalt display, 48 tommers lanyard, CR2032 batteri / solcellepanel (i utvalgte modeller) strømforsyning. Modell SW700 ideell for måling av fuktighet, temperatur, varmeindeks og duggpunkt med en nøyaktighet på +/- 3 sek/dag

  • Stroboskop og turteller tilbehør

    Inkluderer kjegle, kontakt, trakt- og akselforlengelser, hjuladaptere, refleksbånd og erstatningspærer for måling av rotasjonshastighet, frekvens og vibrasjoner i maskindeler; ideell for bruk med pumper, kompressorer, motorer og transportører

  • Stroboskoper

    Brukes til å måle hastigheten og fryse bevegelsen til et roterende objekt med høy nøyaktighet, uten fysisk kontakt. Har et pistolhåndtak og 4/5-sifret bakgrunnsbelyst LCD-skjerm for å vise resultatene selv under dårlig lys. Inkluderer et stativ monteringsutstyr for stasjonær bruk

  • Turteller

    Mål rotasjonshastigheten eller overflatehastigheten til motorer, transportbånd og andre bevegelige systemer. Har en kompakt design utstyrt med en LCD-skjerm for å vise målingene med nøyaktigheter på opptil +/-5 %. Modeller integrert med både kontakt og ikke-kontakt evner, også tilgjengelig

  • Ultralyds lekkasjedetektorer

    Utstyrt med en ultralydsender som genererer et 40 kHz-signal for å hjelpe med å identifisere og finne lekkasjer generert av trykk, vakuum, vann, gass eller luft. Kom med en øretelefonkontakt og øretelefoner for bruk i støyende omgivelser

  • Ultralyd tykkelsesmåler

    Mål tykkelsen på stål, støpejern, aluminium, rødt kobber, messing, sink, kvartsglass, polyetylen, PVC, grått støpejern og nodulært støpejern. Har en indikator for lavt batteri for å sikre uavbrutt drift. Modeller tilgjengelig med et NIST-sertifikat

  • Tilbehør til ultralydtykkelsesmåler

    Kompatibel for bruk med ultralydtykkelsesmålere for å holde på horisontale og overliggende overflater; egnet for arbeidsstykker av jern, stål, aluminium og titan. Viser vannløselige egenskaper ved et driftstemperaturområde på -10 til 210 grader Fahrenheit

  • Vibrasjonsmåler tilbehør

    Inneholder datainnsamlingsprogramvare for å overvåke de registrerte dataene i sanntid og deretter akkumulere dem for å vises på en skjerm. Kompatibel med Microsoft Window 98, 7, Vista og XP. Separate USB-kabler for bruk med REED SD Series Dataloggere, også tilgjengelig

  • Vibrasjonsmålere

    Integrert med en unik vibrasjonssensor med en magnetisk base for å bestemme vibrasjonsnivåene i maskineri, og spore hastigheten og akselerasjonsendringene. Har en lettlest bakgrunnsbelyst LCD-skjerm for å vise resultatene med nøyaktigheter på opptil +/-5 % og en stativmonteringsfunksjon for stasjonær bruk

Testing av elektrisk kraftVis alle

  • AC Strømledninger

    15A vekselstrømledere som brukes for å gi en sikker måling av strømmen på 2-leder eller 3-leder strømledninger. Ideell for bruk med klemmer med kjeftestørrelser over 19 mm. Sikkerhetsvurdering: Cat II 600 V.

  • Kretsløpere

    3-i-1 sporere designet for å utføre funksjonen til strømbryterfinnere, kretstestere og GFCI-kontakttesterenheter. Har en sender, mottaker og en justerbar følsomhetsfunksjon for raskt å identifisere strømbryteren og et 9 V-batteri. Merkespenning: 90 - 120 VAC

  • Klemmemålere

    AC / DC klemmemålere designet for bruk med strømtransformatorer for enkelt å måle høye strømmer og spenninger. Kom utstyrt i et plasthus for å tåle hardt industriell misbruk

  • Kontinuitetstestere

    Batteridrevne kontinuitetstestere for å identifisere lange ledninger. Ideell for installasjon av hjemmelydsystemer / HVAC-systemer / alarmer og kontinuitetstesting av sikringer, brytere og releer. Har visuelle (LED) og hørbare (piper) indikatorer

  • Nåværende sonder

    Kompakte AC strømadaptere for bruk med multimetre som måler strøm opp til 200A. Har integrerte bananplugger og 3 fot kabler

  • Digitale multimeter

    Lommestørrelse digitale multimetre designet for å måle og logge spenning, strøm, motstand, kapasitans, frekvens og temperatur

  • Jordmotstandstestere

    Brukes til å måle bakkemotstand og lekkasjestrøm og kan lagre opptil 99 avlesninger. LCD-skjerm, indikator for lavt batterinivå og automatisk avstenging

  • Instrumentkombinasjonssett
  • Isolasjonstestere

    Mål testspenning og isolasjonsmotstand fra henholdsvis 250 til 5000V og 2000 Mega-Ohm til 60 Giga-Ohm. Har en indikator for lavt batterinivå og et automatisk avstengningsanlegg for lang batterilevetid. Utvalgte modeller leveres med en ekstra låsefunksjon og hengestropp for håndfri bruk

  • Milli / Micro Ohm meter
  • Multimeter tilbehør

    Stort utvalg av installasjonstilbehør, for eksempel sett med krokodilleklips og fotstøtter som er ideelle for bruk med REED R5600 isolasjonstestere og hengestropper for REED R5007 True RMS multimetre

  • Fasing og motorrotasjonsmålere
  • Effektmålere og analysatorer
  • Beholder og GFCI-testere
  • Testklipp og prober
  • Bærevesker for testinstrumenter
  • Test blysett
  • Spenningsdetektorer

DataopptakVis alle

  • Elektriske egenskaper dataloggere

    Batteridrevne dataloggere med to innganger som brukes til å måle og lagre spenning og strøm. Leveres med en AC-adapter, en programvare-CD og en USB-kabel

12

Om REED INSTRUMENTS

REED Instruments omfattende katalog inkluderer digitale lydnivåmålere, kalibratorer, fuktighetsmålere, strålingsdetektorer, avstandsmålere, miljømålere, vibrasjonsmålere og deres tilbehør. Merkets digitale lydnivåmålere ha en mikrofon for å måle lydnivåer. De har en backlift LCD for enkle observasjoner. Disse CE-sertifiserte målerne har en indikator for lavt batteri og en automatisk avstengingsfunksjon som slår dem av hvis de står på tomgang i mer enn 5 minutter. REED Instrumenter infrarøde termometre ha hørbare og synlige alarmer for å varsle brukere om ekstreme målinger. De lar brukere bytte temperaturenheter (Celcius / Fahrenheit) og har en utløserlås for enkel, kontinuerlig overvåking.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

REED Instruments delenummer kryssreferanser ofte til ulike Extech-, Fervi- og General Tools-produkter. Så hvis du leter etter REED Instruments' lyd- eller vibrasjonsmålere som enten er foreldet eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende varer tilgjengelig.

Levering

REED Instruments' produkter er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelser og luftfrakt.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan se kun de maksimale lydnivåene mens du bruker REED lydnivåmålere?

  • Trykk på 'MAX/HOLD'-knappen for å vise de maksimale registrerte verdiene.
  • I denne modusen oppdaterer måleren bare når den oppdager en avlesning som er høyere enn gjeldende maksimalavlesning.

Hvordan måle temperaturer på blanke og polerte metalloverflater?

  • Dekk metalloverflaten med maskeringstape eller flat svart maling.
  • La tapen nå samme temperatur som materialet under.
  • Mål temperaturen på båndet som nevnt ovenfor.

Hvordan registrere vibrasjoner, lyd eller termiske nivåer over lengre tid?

Merkevaren R1500 lett stativ er ideell for langtidsmålinger. Dette stativet kommer med en adapter for å montere en hvilken som helst måler med letthet og holder dem stille for å unngå forstyrrelser.

Hva er bruken av vindmålere?

REED Instrumenter vindmålere mål og logg dataene for vindhastighet, temperatur, trykk og relativ fuktighet for HVAC-reparasjon, kjøleservice og oppdage filterblokkering.

Merke eksklusive produkter