PARKER Hydraulisk hurtigkobling, stål, 3/4 "


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstørrelse: 3 / 4 " , Bli ferdig: Krom 6 gratis , Lengde: 3 23 / 64 " , Låsetype: Låse baller , Låsemekanisme: Ball , Maks. Driftstrykk: 4000 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Temp. Område: -40 til 250 F , Trådtype: Hunn , Ventildesign: poppet , Ventiltype: poppet
StilModelltypenTilkoblingstypeStrømningshastighetSakMaks. PressParker-utvekslingForsegl materialeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
6601-12-12
Kobling (kropp)NPTF28 Gal / minKopling4000 psi6601-12-12Nitril3 / 4-14 "1 253 NOK
B
H6-63
Kobling Mann HalvdelFNPT28 gpmHydraulisk koblingshus2500 psiH6-63Buna-N3/4 "-14480NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?