EATON 74118-serien Medium Duty faste motorer


Eaton 74118-serien mellomstore stempelmotorer er hydrauliske motorer som er ideelle for å kjøre mekaniske belastninger. Disse middels kraftige stempelmotorene brukes i mobilt, tungt hydraulisk utstyr (offshore og onshore), skipskraner, anleggsutstyr og vinsjer. De gir en maksimal forskyvning av... 20.3 cu.cm/rev for kontinuerlig drift.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
74118-DAJ-01
15 624 NOK
RFQ
A
74118-DAP-01
14 120 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse middels kraftige stempelmotorene konverterer den hydrauliske energien til pumpen til mekanisk energi.
  • Motorens koblede aksel roteres av den mekaniske energien som skapes for å drive lasten som er festet til den.

Egenskaper

  • Eaton 74118-seriens middels kraftige motorer har SAE-monterte flenser for å hindre akselen fra ekstern belastning og høytrykksmotstand.
  • De gir en innstrømningshastighet på 79 l/min ved 20.8 GPM nominell hastighet og har SAE-portede O-ringer for en lekkasjesikker tilkobling.
  • Disse doble rotasjonsmotorene leverer en maksimal hastighet på 3600 RPM.
  • Disse kompakte stempelmotorene har et maksimalt nominelt trykk på 345 bar.

Standarder og godkjenninger

  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale viskositetsområdet til Eaton 74118-serien mellomstore stempelmotorer i et hydraulisk system?

Den optimale viskositeten varierer fra 60 til 180 SUS for normale driftstemperaturer.

Hva er det kontinuerlige nominelle trykket til disse middels kraftige faststempelmotorene?

210 bar.

Hva er ISO-renslighetskoden for stempelmotorer i Eaton 74118-serien?

ISO-renshetskoden spesifiserer partikkelforurensningene i motoroljen. Disse motorene har en renhetskode på 18/13, noe som betyr at den tillater partikkelstørrelser større enn henholdsvis 5 mikron (2500 partikler per milliliter) og 15 mikron (80 partikler per milliliter).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?