MUELLER INDUSTRIES Reduksjon, C x C, Wrot Copper


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
W 01067
408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"188NOK
B
W 01021
582 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"37NOK
B
W 01010
779 psi @ 100 grader F3 / 8 "x 5 / 16"5 / 16 "x 3 / 16"77NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?