DAYTON Hydrauliske stablere med fast base


filtre
Hjul Type: (2) Stiv, (2) Svingbar , Drevet av: Manuell fotpumpe
StilModellTotal høydeBase Ben Utvendig Dim.GaffellengdeTotal lengdeSamlet breddeGaffelbreddeRammematerialeLøftehøyde Maks.Pris (eks. mva)
A
2MPU9
60.5 "15.375 "18 "30 "22.5 "3"-54 "13 629 NOK
B
2MPT8
72 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "25 288 NOK
C
4VME2
72 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan98 "18 434 NOK
C
4VME1
80 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan63 "15 798 NOK
B
2MPT9
80 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "22 930 NOK
C
4VMD9
80 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Stål63 "16 268 NOK
C
4VME3
82 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan118 "19 104 NOK
B
2MPU1
92 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "33 861 NOK

Hydrauliske stablere med fast base

Dayton hydrauliske stablere med fast base brukes til å enkelt flytte en rekke paller gjennom trange og trange gulvplasser som ganger, lastebrygger og lagerrom. Disse stablerne har rammer laget av stål/polyuretan for strukturell stivhet og motstand mot vann, olje og fett. De er i stand til å løfte laster opp til 3000 lb og leveres integrert med 2 stive og 2 svingbare hjul for jevn mobilitet. Disse stablerne drives av fotpumper og er tilgjengelige i gaffellengder på 18, 30 og 43 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?