DAYTON 2MPU1 Fast sokkel Hydraulisk stabler 1000 Lb 76 tommers løft | AC2THN

DAYTON 2MPU1 Hydraulisk stabler med fast base 1000 Lb 76 tommers løft

På lager
Vare: AC2THN Modell: 2MPU1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast sokkel hydraulisk stabler
Base ben inni Dim.26 "
Base Ben Utvendig Dim.30 "
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Gaffellengde30 "
Gaffelbredde3"
Fremre hjul Dia.5"
Forhjul Dia.5"
Løftehøyde Maks.76 "
Løftehøyde Min.1"
Lastekapasitet1000 lb.
Lastesenter16 "
Total høyde92 "
Total lengde47 "
Samlet bredde32 "
Powered ByManuell fotpumpe
Bakhjul Dia.4"
Bakhjul Dia.4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 146.25
Skipets høyde (cm)233.68
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBase Ben Utvendig Dim.GaffellengdeTotal lengdeSamlet breddeGaffelbreddeRammematerialeLøftehøyde Maks.Pris
DAYTON 2MPT8 Hydraulisk stabler med fast base 1000 Lb 56 tommers løft | AC2THL 2MPT872 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "25 288 NOK
DAYTON 2MPT9 Hydraulisk stabler med fast base 1000 Lb 64 tommers løft | AC2THM 2MPT980 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "22 930 NOK
DAYTON 2MPU9 Fast Bse hydraulisk stabler 750 lb 54 tommers løft | AC2THW 2MPU960.5 "15.375 "18 "30 "22.5 "3"-54 "13 629 NOK
DAYTON 4VMD9 Fast Bse hydraulisk stabler 2000 lb 63 tommers løft | AD9XAW 4VMD980 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Stål63 "16 268 NOK
DAYTON 4VME1 Fast Bse hydraulisk stabler 3000 Lb 63 tommers løft | AD9XAX 4VME180 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan63 "15 798 NOK
DAYTON 4VME2 Fast Bse hydraulisk stabler 2000 Lb 98 tommers løft | AD9XAY 4VME272 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan98 "18 434 NOK
DAYTON 4VME3 Fast Bse Hydraulisk Stackr 2000 lb 118 tommers løft | AD9XAZ 4VME382 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan118 "19 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MPU1 Hydraulisk stabler med fast base 1000 Lb 76 tommers løft
33 861 NOK / enhet