LUBERFINER Spin-On drivstoffilter


filtre
Filterdesign: spinn videre , Filtertype: Diesel, bensin , Pakningsmateriale: Nitril
StilModellHøydeLengdeUtenfor Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
A
LFF3511
2.875 "2.875 "3.375 "29 / 32 "30NOK
B
L3919F
5"5"3.25 "11 / 16 "40NOK
C
L8721F
5.75 "5.75 "3.25 "11 / 16 "54NOK
D
L8892F
6 1 / 16 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "38NOK
E
LFF9772
6 13 / 16 "6 13 / 16 "3-11 / 16 "M16 x 1.535NOK
F
LFF8762
6.437 "6.437 "3-11 / 16 "M22 x 1.5-6H28NOK
G
LFF5423
6.625 "6.625 "4.25 "1 "-1482NOK
H
L8512F
7 11 / 16 "7 11 / 16 "3.25 "-59NOK
I
L8867F
7 11 / 16 "7 11 / 16 "3.25 "-40NOK
J
LFF8714
7.5 "7.5 "3-11 / 16 "15/16 "-1678NOK
K
L3925F
7.625 "7.625 "3.25 "21 / 32 "47NOK
L
LFF6771SC
7.625 "7.625 "4.25 "1 "-1474NOK
M
LFF5850U
8 5 / 16 "8 5 / 16 "4-5 / 16 "1 "-1464NOK
N
LFF906
8 9 / 16 "8 9 / 16 "4.375 "1 "-1476NOK
O
LFF8040
8 13 / 16 "8 13 / 16 "4.25 "-42NOK
P
LFF8349
9"9"4.25 "7/8 "-1470NOK
Q
LFF5644
10 5 / 16 "10 5 / 16 "4-11 / 16 "2-1 / 4 "-12139NOK
R
LFF4471
10.375 "10.375 "4.25 "M30 x 1.5-6H Thd.27NOK
S
LFF3368
10.437 "10.437 "4.25 "M32 x 1.5 Thd.98NOK
T
LFF4102
12.187 "12.187 "5.375 "1-3 / 8 "-1677NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?