A B AC-spenningsvurdering: 600 VAC , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 8.1 " , Rammestørrelse: M , Rammetype: MJL forlengelse , Høyde: 12.9 " , Maks. Ledningsstørrelse: 500 kcmil , Min. Ledningsstørrelse: 3/0 AWG , Montering: Lug In / Lug Out , Antall poler: 3 , Fase: 3 , Terminaltilkobling: Boks Lug , Reisetype: elektronisk , Spenning: 600 , Bredde: 8.3 "
MJL-serien støpte koffertbrytere
Square D MJL-seriens effektbrytere er utformet for å beskytte følsomme kretser mot for store strømstrømmer som forårsaker overbelastning eller kortslutning. Disse kretsbryterne har en programmerbar elektronisk utløsning for korttids-, langtids- og øyeblikkelig utløsning og et solid-state-beskyttelsessystem for elektronisk kontroll av strømstrømmen og gir avansert sikkerhet for apparater. Disse bryterne er utstyrt med lednings- og lastesideklemmer for å tilpasse ledninger (kobber/aluminium) i størrelser mellom 500 kcmil og 3 AWG. Disse kretsbryterne gir strømstyrker på opptil 800A og leverer avbruddskapasitet på 100kA ved 240VAC, 65kA ved 480VAC og 25kA ved 600VAC.