SQUARE D MJL36450 Strømbryter 450a 3p 600vac Boksluke | AG7FVE 6NHD9

SQUARE D MJL36450 effektbryter 450a 3p 600vac bokslokk

På lager
Vare: AG7FVE Modell: MJL36450Kryssreferanse: 6NHD9

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

166 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps450
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde8.1 "
RammestørrelseM
Høyde12.9 "
Turinnstilling for høyforsterker4500A
Turinnstilling for lavforsterker900A
Maks. AIR-vurdering25kA
Maks. Ledningsstørrelse500 kcmil
Min. Ledningsstørrelse3/0 AWG
MonteringLug In / Lug Out
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseBoks Lug
Reisetypeelektronisk
Bredde8.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)32.66
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)20.47
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D MJL36300 Effektbryter 300a 3p 600vac Box Lug | AG7FVB 6NHD6 MJL3630030091 865 NOK
SQUARE D MJL36350 effektbryter 350a 3p 600vac Boksluke | AG7FVC 6NHD7 MJL3635035091 865 NOK
SQUARE D MJL36400 Effektbryter 400a 3p 600vac Box Lug | AG7FVD 6NHD8 MJL36400400148 575 NOK
SQUARE D MJL36500 kretsbryter 500a 3p 600vac Boksluke | AG7FVF 6NHE0 MJL3650050091 865 NOK
SQUARE D MJL36600 kretsbryter 600a 3p 600vac Box Lug | AG7FVG 6NHE1 MJL3660060091 865 NOK
SQUARE D MJL36700 Effektbryter 700a 3p 600vac Box Lug | AG7FVH 6NHE2 MJL36700700200 563 NOK
SQUARE D MJL36800 effektbryter, 800 A, 3 P, 600 VAC, boksluke | AG7FVJ 6NHE3 MJL36800800103 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D MJL36450 effektbryter 450a 3p 600vac bokslokk
166 902 NOK / enhet