SMC VALVES Kuleventiler


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Håndtaksmateriale: PVC , Maks. Press: 125 psi WOG , Havn: Full , Forseglingsmateriale: Buna-N , Setemateriale: Buna-N , Stammateriale: PVC , stammetype: Selvsmør , Temp. Område: 20 grader til 140 grader F , Rørstørrelse: 3 / 8 " , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellKroppsstilTilkoblingstypeHåndtakstypeSlange-IDRørstørrelsePris (eks. mva)
A
7153490
VinkelFNPT x BarbLang3 / 8 "1 / 4 "220NOK
B
6577090
VinkelMNPT x slangestangLang1 / 4 "1 / 4 "214NOK
C
6575890
VinkelMNPT x JACOLang-1 / 4 "234NOK
D
6574490
VinkelFNPT x Trykk for å koble tilLang-1 / 4 "283NOK
E
7050090
På linjeFGHT x MGHTFlagg-3 / 4 "428NOK
F
7051790
På linjeFNPT X slangedekselFlagg-3 / 4 "429NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?