Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER 6575890 Pvc Kuleventil Vinkel Mnpt x Jaco 1/4 In | AC8MTH 3CGP7

SMC VALVES 6575890 Pvc Kuleventil Vinkel Mnpt x Jaco 1/4 In

På lager
Vare: AC8MTH Modell: 6575890Kryssreferanse: 3CGP7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeMNPT x JACO
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeLang
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilTilkoblingstypeHåndtakstypeSlange-IDRørstørrelsePris
SMC VENTILER 7153490 Pvc Kuleventil Vinkel Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MRV 3CGN4 7153490VinkelFNPT x BarbLang3 / 8 "1 / 4 "236NOK
SMC VENTILER 6574490 Pvc Kuleventil Fnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTA 3CGN9 6574490VinkelFNPT x Trykk for å koble tilLang-1 / 4 "316NOK
SMC VENTILER 6577090 Pvc Kuleventil Vinkel Mnpt x Slangemottak 1/4 In | AC8MTD 3CGP3 6577090VinkelMNPT x slangestangLang1 / 4 "1 / 4 "232NOK
SMC VENTILER 7051790 Pvc Kuleventil Fnpt x Slangehette 3/4 In | AC8MWX 3CHA9 7051790På linjeFNPT X slangedekselFlagg-3 / 4 "469NOK
SMC VENTILER 7050090 Pvc kuleventil Inline Fght x Mght 3/4 In | AC8MWZ 3CHC2 7050090På linjeFGHT x MGHTFlagg-3 / 4 "469NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES 6575890 Pvc Kuleventil Vinkel Mnpt x Jaco 1/4 In
253NOK / enhet