Batterispenning: 24V DC , Rekkevidde ved full rotasjon: 10 " , Farge: Blå, gul , Ledningslengde: 2 ft. , Håndholdt kontrolllengde: 8 ft. Inkluderer: Installasjon av maskinvare , Materiale: Stål , Maks. Driftssyklus starter per time: 15 , Maks. Rotasjonsreise: 135 grader , Maks. Tiltvinkel: 45 grader , Fase: 3 , Plattformlengde: 50 " , Plattformmateriale: Stål , Plattformbredde: 52 " , Lengde på strømledningen: 2 ft. , Standard utgang: AC , Brukbar sjaktlengde: 50 " , Brukbar sjaktbredde: 52 " , Spenning: 460V , Bredde: 69 "