VESTIL HBD-4-48 Elektrisk hydraulisk boksdumper, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommers dumperhøyde, blå, stål | AG7TTV

VESTIL HBD-4-48 elektrisk hydraulisk boks dumper, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommers dumphøyde, blå, stål

På lager
Vare: AG7TTV Modell: HBD-4-48

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

138 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBin/Container Dumper
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP24V DC
Kapasitet4000 lbs.
Falllengde50 "
Rekkevidde ved full rotasjon10 "
Rennebredde52 "
FARGEBlå, gul
Ledningslengde2 ft.
Dump vinkel45 grader
Dump høyde48 "
For containerstørrelse18 "til 42"
Håndholdt kontroll24V
Håndholdt kontrolllengde8 ft.
Høyde65 "
Holde nede18 "til 42"
HP2 hk
InkludererInstallasjon av maskinvare
Lengde68.5 "
Nivå høyde65 "
Lastekapasitet4000 lbs.
Senket høyde3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Dump høyde48 "
Maks. Duty Cycle Per Hr.15
Maks. Driftssyklus starter per time15
Maks. Rotasjonsreise135 grader
Maks. Tiltvinkel45 grader
Motor HP2 hk
Fase3
Plattform Lengde50 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde52 "
Strømledningslengde2 ft.
Rotert høyde129.5 "
Standard utgangAC
Brukbar rennelengde50 "
Brukbar rennebredde52 "
Spenning460V
Bredde69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 886.5
Skipets høyde (cm)165.1
Skipets lengde (cm)173.99
Skipets bredde (cm)175.26
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPKapasitetDump høydeRotert høydeFor containerstørrelseHøydeHPLengdePris
VESTIL HBD-2-36 Elektrisk hydraulisk boksdumper, 2000 Lb. Kapasitet, 36 tommers dumphøyde, blå, stål | AG7TTQ HBD-2-362 hk2000 lbs.36 "111 "18 "til 36"53.5 "2 hk68.5 "108 874 NOK
VESTIL HBD-2-48 Elektrisk hydraulisk boksdumper, 2000 Lb. Kapasitet, 48 tommers dumperhøyde, blå, stål | AG7TTR HBD-2-482 hk2000 lbs.48 "129.5 "18 "til 42"65 "2 hk68.5 "123 837 NOK
VESTIL HBD-2-60 elektrisk hydraulisk boksdumper, 2000 Lb. Kapasitet, 60 tommers dumperhøyde, blå, stål | AG7TTT HBD-2-602 hk2000 lbs.60 "149.5 "18 "til 50"77 "2 hk68.5 "133 587 NOK
RFQ
VESTIL HBD-4-36 Elektrisk hydraulisk boksdumper, 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommers dumphøyde, blå, stål | AG7TTU HBD-4-362 hk4000 lbs.36 "111 "18 "til 36"53.5 "2 hk68.5 "134 273 NOK
VESTIL HBD-4-60 elektrisk hydraulisk boksdumper, 4000 Lb. Kapasitet, 60 tommers dumperhøyde, blå, stål | AG7TTW HBD-4-602 hk4000 lbs.60 "149.5 "18 "til 50"77 "2 hk68.5 "147 790 NOK
RFQ
VESTIL HBD-6-36 Elektrisk hydraulisk boksdumper, 6000 Lb. Kapasitet, 36 tommers dumphøyde, blå, stål | AG7TTX HBD-6-365.5 hk6000 lbs.36 "111 "18 "til 36"53.5 "5.5 hk69 "141 319 NOK
VESTIL HBD-6-48 Elektrisk hydraulisk boksdumper, 6000 Lb. Kapasitet, 48 tommers dumperhøyde, blå, stål | AG7TTY HBD-6-485.5 hk6000 lbs.48 "129.5 "18 "til 42"65 "5.5 hk69 "144 913 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HBD-4-48 elektrisk hydraulisk boks dumper, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommers dumphøyde, blå, stål
138 512 NOK / enhet