BALDWIN FILTERS Spin-on smørefilter, anti-avløpsventil


filtre
Beskrivelse/spesialfunksjoner: By-Pass smøremiddel spin-on , Filterdesign: spinn videre , Trådstørrelse: 1mm
StilModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A
B7506
-4 29 / 32 "4-9 / 32 "-568NOK
B
B7221
2 9 / 16 "2 9 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "167NOK
C
B7294
2 9 / 32 "2 9 / 32 "3"3"521NOK
C
B7222
2 11 / 32 "2 11 / 32 "3-1 / 16 "3 1 / 16 "191NOK
D
B7401
2 25 / 32 "2 25 / 32 "3.031 "3.031 "134NOK
E
B7216
2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"164NOK
F
B1444
2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"137NOK
G
B7049
2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"316NOK
E
B7292
2 31 / 32 "2 31 / 32 "3"3"229NOK
E
B7293
2.5 "2.5 "3-3 / 32 "3 3 / 32 "326NOK
H
B7285
2.625 "2.625 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "222NOK
I
B7356
2.625 "2.625 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "172NOK
E
B7419
2.625 "2.625 "2-21 / 32 "2 21 / 32 "160NOK
J
B1410
2.875 "2.875 "3"3"234NOK
E
B7289
3 11 / 32 "3 11 / 32 "3"3"158NOK
E
B7428
3 17 / 32 "3 17 / 32 "3.125 "3.12 "373NOK
E
B7352
3 17 / 32 "3 17 / 32 "3.125 "3.12 "228NOK
K
B7361
3 17 / 32 "3 17 / 32 "3"3"145NOK
L
B7434
3 21 / 32 "3 21 / 32 "3.125 "3.12 "258NOK
M
B1446
3 27 / 32 "3 27 / 32 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "185NOK
E
B7275
3 27 / 32 "3 27 / 32 "3"3"386NOK
E
B7277
3 27 / 32 "3 27 / 32 "3-3 / 32 "3 3 / 32 "291NOK
E
B7197
3 27 / 32 "3 27 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "461NOK
N
B74
3 31 / 32 "3 31 / 32 "3.75 "3.75 "174NOK
O
B7298
3 31 / 32 "3 31 / 32 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "212NOK
P
B7286
3"3"2-11 / 16 "2 11 / 16 "270NOK
Q
B1413
3.5 "3.5 "3"3"137NOK
R
B7167
3.5 "3.5 "3.031 "3.031 "128NOK
S
B1402
3.5 "3.5 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "135NOK
T
B1406
3.5 "3.5 "2-11 / 16 "2 11 / 16 "158NOK
E
B7446
3.5 "3.5 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "122NOK
E
B1407
3.5 "3.5 "3.031 "3.031 "138NOK
R
B1405
3.5 "3.5 "3.031 "3.031 "116NOK
U
B7443
3.5 "3.5 "3"3"124NOK
R
B1422
3.5 "3.5 "3.031 "3.031 "231NOK
E
B7318
3.5 "3.5 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "384NOK
V
B7152
3.25 "3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "199NOK
E
B7240
3.25 "3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "147NOK
E
B7220
3.25 "3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "171NOK
W
B7001
3.75 "3.75 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "348NOK
E
B7295
3.125 "3.125 "3"3"146NOK
X
B7119
3.156 "3.156 "3.25 "3.25 "334NOK
E
B7287
3.187 "3.187 "3.031 "3.031 "699NOK
Y
B1438
3.187 "3.187 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "138NOK
Z
B7453
3.375 "3.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "160NOK
A1
B7243
3.437 "3.437 "3.031 "3.031 "106NOK
B1
B1421
3.437 "3.437 "3.031 "3.031 "133NOK
C1
B1425
3.437 "3.437 "3.031 "3.031 "125NOK
D1
B7445
3.625 "3.625 "3.125 "3.12 "220NOK
C
B7281
3.875 "3.875 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "172NOK
E
B7328
3.875 "3.875 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "369NOK
E
B7291
3.875 "3.875 "3.625 "3.62 "624NOK
C
B7290
3.875 "3.875 "3"3"164NOK
E1
B7033
4 1 / 16 "4 1 / 16 "3.031 "3.031 "353NOK
F1
B1430
4 1 / 16 "4 1 / 16 "3"3"121NOK
G1
B7010
4 3 / 32 "4 3 / 32 "3"3"124NOK
H1
B1432
4 3 / 32 "4 3 / 32 "3"3"130NOK
I1
B7449
4 3 / 32 "4 3 / 32 "3"3"117NOK
J1
B7047
4 15 / 32 "4 15 / 32 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "268NOK
K1
B7444
4 27 / 32 "4 27 / 32 "3"3"109NOK
L1
B1416
4 27 / 32 "4 27 / 32 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "130NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?