Fresekutter

filtre

ONSRUD -

Trim / spaltesag

StilModellKutter Dia.Venstre / høyre håndAntall tennertypenPris (eks. mva)
A70-3202"Høyre kutt16For hard / myk plast, innfelt3 010NOK
B70-1202"Høyre / venstrehåndsskåret16For myk plast2 353NOK
A70-3602"Høyre kutt16For hard / myk plast, innfelt3 031NOK
A70-3002"Høyre kutt10For hard / myk plast, innfelt3 015NOK
B70-1602"Høyre / venstrehåndsskåret16For hard plast2 294NOK
B70-1222-1 / 2 "Høyre / venstrehåndsskåret20For myk plast2 348NOK
B70-1622-1 / 2 "Høyre / venstrehåndsskåret20For hard plast2 354NOK
B70-1243"Høyre / venstrehåndsskåret20For myk plast2 349NOK
B70-1643"Høyre / venstrehåndsskåret20For hard plast2 348NOK
B70-1263-1 / 2 "Høyre / venstrehåndsskåret20For myk plast2 217NOK
B70-1663-1 / 2 "Høyre / venstrehåndsskåret20For hard plast2 349NOK
B70-1284"Høyre / venstrehåndsskåret20For myk plast2 378NOK
B70-1684"Høyre / venstrehåndsskåret20For hard plast2 367NOK
KEO -

Fresekutter

StilModellHals Dia.BoltstørrelseKutter Dia.Antall tennerTotal lengdeShankShank Dia.Størrelser inkludertPris (eks. mva)
A74066--3 / 4 "32.25 "Rett3 / 8 "-2 026NOK
A74206--2.5 "64.375 "Rett1.25 "-6 899NOK
A74044--1 / 2 "32.125 "Rett3 / 8 "-1 750NOK
A74246--3"64.5 "Rett1.25 "-7 870NOK
A74244--3"64.5 "Rett1.25 "-8 013NOK
A74186--2"64.25 "Rett1"-4 640NOK
A74184--2"64.25 "Rett1"-4 750NOK
A74046--1 / 2 "32.125 "Rett3 / 8 "-1 767NOK
A74114--1.25 "42.75 "Rett5 / 8 "-2 535NOK
A74204--2.5 "64.375 "Rett1.25 "-6 899NOK
A74156--1.5 "43.25 "Rett3 / 4 "-3 059NOK
A74154--1.5 "63.25 "Rett3 / 4 "-3 065NOK
A74116--1.25 "42.75 "Rett5 / 8 "-2 400NOK
A74086--1"42 / 1 / 2 "Rett1 / 2 "-2 284NOK
A74084--1"42.5 "Rett1 / 2 "-2 256NOK
A74064--3 / 4 "32.25 "Rett3 / 8 "-2 017NOK
B705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Rett med Weldon Flat1 / 2 "5/161 779NOK
B701402 19 / 32 "9 / 16 "15 / 64 "8-Rett med Weldon Flat1 / 2 "1/41 672NOK
B703803 1 / 4 "25 / 32 "21 / 64 "8-Rett med Weldon Flat3 / 4 "3/82 626NOK
B701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Rett med Weldon Flat3 / 4 "1/22 978NOK
B705803 15 / 16 "1 1 / 4 "31 / 64 "8-Rett med Weldon Flat1"5/84 001NOK
B703404 7 / 16 "1 15 / 32 "5 / 8 "8-Rett med Weldon Flat1"3/44 734NOK
B710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Rett med Weldon Flat1 1 / 4 "18 002NOK
B711405 3 / 8 "2 7 / 32 "1 7 / 32 "12-Rett med Weldon Flat1 1 / 4 "1.2510 540NOK
B711205 29 / 32 "2 21 / 32 "1 3 / 32 "12-Rett med Weldon Flat1 1 / 4 "1.513 686NOK
KEO -

Keyseat kuttere

StilModellAntall tennerKutter Dia.AnsiktsbreddeTotal lengdeShank Dia.TanntypetypenFinishPris (eks. mva)
A60100----1 / 2 "Rett tannstandardBright7 018NOK
A60105----1 / 2 "Forskjøvet tannstandardBright8 871NOK
B600000---2"Rettstandardubestrøket23 517NOK
B600050---2"Forskjøvetstandardubestrøket28 933NOK
C6820144.5mm1mm50mm6mmForskjøvetstandardubestrøket718NOK
D6303563 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Forskjøvet tannstandardBright630NOK
D9393361 / 4 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Forskjøvet tannstandardBright706NOK
D9393965 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Forskjøvet tannstandardBright727NOK
D9400765 / 8 "3 / 16 "2.187 "1 / 2 "Rett tannstandardBright1 797NOK
D9396363 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "Forskjøvet tannstandardBright719NOK
D9401363 / 4 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "Rett tannstandardBright1 842NOK
D9400865 / 8 "3 / 16 "2.187 "1 / 2 "Forskjøvet tannstandardBright2 073NOK
D6202565 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Forskjøvet tannstandardBright623NOK
D6302565 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Forskjøvet tannstandardBright622NOK
D6403563 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "Forskjøvet tannstandardBright620NOK
C6822167.5mm2mm50mm6mmForskjøvetstandardubestrøket718NOK
C68231610.5mm2mm50mm6mmForskjøvetstandardubestrøket718NOK
D9403867 / 8 "5 / 32 "2.156 "1 / 2 "Forskjøvet tannstandardBright2 675NOK
D9405567 / 8 "1 / 4 "2.25 "1 / 2 "Rett tannstandardBright2 321NOK
D9404367 / 8 "3 / 16 "2.187 "1 / 2 "Rett tannstandardBright2 149NOK
D9394565 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Forskjøvet tannstandardBright703NOK
D9395763 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Forskjøvet tannstandardBright708NOK
D9403163 / 4 "1 / 4 "2.25 "1 / 2 "Rett tannstandardBright1 829NOK
D9405667 / 8 "1 / 4 "2.25 "1 / 2 "Forskjøvet tannstandardBright2 705NOK
D9405067 / 8 "7 / 32 "2 7 / 32 "1 / 2 "Forskjøvet tannstandardBright2 608NOK
StilModellKutter Dia.AnsiktsbreddeInkludert vinkelTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A750841"1 / 4 "45 °2.5 "1 / 2 "1 354NOK
A750861"7 / 16 "60 °2.5 "1 / 2 "1 320NOK
A751141.375 "3 / 8 "45 °2.875 "5 / 8 "1 719NOK
StilModellKutter Dia.AnsiktsbreddeInkludert vinkelTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A751161.375 "9 / 16 "60 °2.875 "5 / 8 "1 860NOK
A751541.875 "1 / 2 "45 °3.25 "7 / 8 "3 774NOK
A752042.5 "3 / 4 "45 °3.75 "1"5 413NOK
StilModellKutter Dia.AnsiktsbreddeInkludert vinkelAntall tennerTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A760861"7 / 16 "60 °102.5 "1 / 2 "1 560NOK
A760841"1 / 4 "45 °102.5 "1 / 2 "1 573NOK
A761141.375 "3 / 8 "45 °102.875 "5 / 8 "1 998NOK
A761161.375 "9 / 16 "60 °122.875 "5 / 8 "1 992NOK
A761541.875 "1 / 2 "45 °123.25 "7 / 8 "4 195NOK
A761561.875 "13 / 16 "60 °123.25 "7 / 8 "4 299NOK
A760441 / 2 "1 / 8 "45 °82.125 "3 / 8 "1 119NOK
A760461 / 2 "7 / 32 "60 °82.125 "3 / 8 "1 101NOK
A762042.5 "3 / 4 "45 °123.75 "1"5 953NOK
A762062.5 "1.125 "60 °123.75 "1"6 023NOK
A761842.25 "11 / 16 "45 °123.75 "1"5 184NOK
A761862.25 "1 1 / 16 "60 °123.75 "1"5 080NOK
A760643 / 4 "3 / 16 "45 °82.125 "3 / 8 "1 309NOK
A760663 / 4 "5 / 16 "60 °82.125 "3 / 8 "1 294NOK
A760343 / 8 "1 / 8 "45 °62.125 "3 / 8 "1 006NOK
A760363 / 8 "3 / 16 "60 °82.125 "3 / 8 "993NOK
StilModellKutter Dia.AnsiktsbreddeInkludert vinkelAntall tennerTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A751561.875 "13 / 16 "60 °123.25 "7 / 8 "3 758NOK
A750441 / 2 "1 / 8 "45 °82.125 "3 / 8 "935NOK
A750461 / 2 "7 / 32 "60 °82.125 "3 / 8 "999NOK
A752062.5 "1.125 "60 °123.75 "1"5 513NOK
A751862.25 "1 1 / 16 "60 °123.75 "1"4 483NOK
A751842.25 "11 / 16 "45 °123.75 "1"4 314NOK
A750643 / 4 "3 / 16 "45 °82.125 "3 / 8 "1 190NOK
A750663 / 4 "5 / 16 "60 °82.125 "3 / 8 "1 040NOK
A750343 / 8 "1 / 8 "45 °62.125 "3 / 8 "864NOK
A750363 / 8 "3 / 16 "60 °82.125 "3 / 8 "931NOK
StilModellKutter Dia.AnsiktsbreddeAntall tennerShank Dia.Pris (eks. mva)
A610841 / 4 "1 / 16 "81 / 4 "765NOK
A610801 / 4 "1 / 64 "81 / 4 "711NOK
A610831 / 4 "3 / 64 "81 / 4 "675NOK
A610821 / 4 "3 / 64 "81 / 4 "704NOK
A610811 / 4 "1 / 32 "81 / 4 "714NOK
A610741 / 8 "1 / 16 "41 / 4 "659NOK
A610731 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "628NOK
A610711 / 8 "1 / 32 "41 / 4 "638NOK
A610721 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "665NOK
A610701 / 8 "1 / 64 "41 / 4 "659NOK
A610963 / 8 "1 / 16 "83 / 8 "885NOK
A610993 / 8 "1 / 8 "83 / 8 "892NOK
A610983 / 8 "3 / 32 "83 / 8 "895NOK
A610973 / 8 "5 / 64 "83 / 8 "928NOK
A610943 / 8 "3 / 64 "83 / 8 "923NOK
A610933 / 8 "1 / 32 "83 / 8 "932NOK
A610953 / 8 "3 / 64 "83 / 8 "931NOK
A610783 / 16 "3 / 64 "61 / 4 "654NOK
A610753 / 16 "1 / 64 "61 / 4 "651NOK
A610773 / 16 "3 / 64 "61 / 4 "662NOK
A610793 / 16 "1 / 16 "61 / 4 "668NOK
A610763 / 16 "1 / 32 "61 / 4 "651NOK
A610865 / 16 "1 / 32 "83 / 8 "897NOK
A610885 / 16 "3 / 64 "83 / 8 "915NOK
A610895 / 16 "1 / 16 "83 / 8 "897NOK
KEO -

Kutte verktøy

StilModellPris (eks. mva)
A729531 067NOK
A729551 346NOK
TUNGALOY -

Svalehalefreser

StilModellPris (eks. mva)
A68649304 867NOK
B68118114 304NOK
SANDVIK COROMANT -

Facemill Cutter CoroMill 331 14mm

ModellSakPris (eks. mva)
N331.32-152T38RM0.925AH2RFK.19 881 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?