DAYTON Buna N edderkoppinnsatser, for bruk med kjevekoblinger


filtre
Farge: Svart , Maks. Vinkelforskyvning: 1 , Maks. Parallell feiljustering (in.): 0.015 , Type: Buna N Edderkopp
StilModellKoblingsstørrelseHøydeLengdeMaks. RPMMaks. Momentmoment~~POS=TRUNCBreddePris (eks. mva)
A
29HZ10
L0501.063 "0.433 "18,00025.8 kg. Kg25.8 kg. Kg1.063 "39NOK
A
29HZ09
L0701.339 "0.437 "14,00044.1 kg. Kg44.1 kg. Kg1.339 "56NOK
A
29HZ11
L0751.732 "0.441 "11,00088.2 kg. Kg88.2 kg. Kg1.732 "95NOK
A
29HZ08
L090 / L0952.087 "0.441 "7000145/315 tommer. Lbs.189/315 tommer. Lbs.2.087 "64NOK
A
29HZ07
L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 tommer. Lbs.315/415 tommer. Lbs.2.52 "243NOK
A
29HZ12
L1103.287 "0.748 "5000788 kg. Kg788 kg. Kg3.287 "303NOK
A
29HZ05
L1503.732 "0.866 "50001260 kg. Kg1260 kg. Kg3.732 "458NOK
A
29HZ06
L1904.469 "0.866 "50001702 kg. Kg1702 kg. Kg4.469 "571NOK

Buna N edderkoppinnsatser, for bruk med kjevekoblinger

Dayton kjeve koblingsinnsatser brukes for å dempe støt og vibrasjoner mellom koblingsnav for å imøtekomme små mengder feiljustering inkludert vinkel, parallell og aksial. Den komplette monteringen krever to kjevenav og en edderkopp for å overføre høyere dreiemoment og forhindre feiljustering mellom koblingsakslene. Disse Buna-N-innsatsene gir utmerket olje- og slagfasthet og tåler temperaturer opp til 212 grader F. Velg fra et omfattende utvalg av disse kjevekoblingsinnsatsene, tilgjengelig i lengder fra 0.433 til 0.866 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?