Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 29HZ11 Buna N Spider Insert L075 Black 11000 Rpm | AB8VKE

DAYTON 29HZ11 Buna N Spider Insert L075 Black 11000 Rpm

På lager
Vare: AB8VKE Modell: 29HZ11
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuna N Spider-innsats
Har plass til1 graders vinkel og 0.015 "parallell feiljustering
FARGESvart
KoblingsstørrelseL075
Koblingsvekt (lb)0.029
Høyde1.732 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.14
HP -vurdering @ 1200 RPM1.67
HP -vurdering @ 1800 RPM2.51
HP -vurdering @ 3600 RPM5.03
Lengde0.441 "
Maks. Vinkeljustering1
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015
Maks. RPM11,000
Maks. Moment88.2 kg. Kg
Servicable Temp. Rekkevidde (F)104 grader til 212 grader F
Shaft Dia. Rekkevidde (in.)1 / 4 - 7 / 8
moment~~POS=TRUNC88.2 kg. Kg
typenBuna N Edderkopp
Bredde1.732 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseHøydeLengdeMaks. RPMMaks. Momentmoment~~POS=TRUNCBreddePris
DAYTON 29HZ05 Buna N Spider-innsats L150t Blck 5000 Rpm | AB8VJY 29HZ05L1503.732 "0.866 "50001260 kg. Kg1260 kg. Kg3.732 "458NOK
DAYTON 29HZ06 Buna N Spider Insert L190 Black 5000 Rpm | AB8VJZ 29HZ06L1904.469 "0.866 "50001702 kg. Kg1702 kg. Kg4.469 "571NOK
DAYTON 29HZ07 Buna N Spider-innsats L100/l099 7000 Rpm | AB8VKA 29HZ07L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 tommer. Lbs.315/415 tommer. Lbs.2.52 "243NOK
DAYTON 29HZ08 Buna N Spider-innsats L090/l095 7000 Rpm | AB8VKB 29HZ08L090 / L0952.087 "0.441 "7000145/315 tommer. Lbs.189/315 tommer. Lbs.2.087 "64NOK
DAYTON 29HZ09 Buna N Spider Insert L070 Black 14000 Rpm | AB8VKC 29HZ09L0701.339 "0.437 "14,00044.1 kg. Kg44.1 kg. Kg1.339 "56NOK
DAYTON 29HZ10 Buna N Spider Insert L050 Black 18000 Rpm | AB8VKD 29HZ10L0501.063 "0.433 "18,00025.8 kg. Kg25.8 kg. Kg1.063 "39NOK
DAYTON 29HZ12 Buna N Spider Insert L110 Black 5000 Rpm | AB8VKF 29HZ12L1103.287 "0.748 "5000788 kg. Kg788 kg. Kg3.287 "303NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 29HZ11 Buna N Spider Insert L075 Black 11000 Rpm
95NOK / enhet