Spesialmikrometre

filtre

STARRETT -

Platemikrometer

Starrett platemetallmikrometer brukes til å måle tykkelsen på papir, plast, metallplater og gummideler. De har et fingerbøldesign og en balansert ramme for enkel håndtering og bedre lesbarhet, og speedere og kombinasjonssperrer for jevnt trykk og raske justeringer. Disse mikrometrene er integrert med ring-type riflede låsemuttere for rask og sikker låsing, og har sateng krom finish for rustmotstand. Velg fra et bredt utvalg av disse platemikrometrene, tilgjengelig i flate og runde ambolter.

StilModellAmboltOmrådePris (eks. mva)
A222BXR-1Flate0 til 1 "6 863NOK
B222XRL-1/2Flate0 til 1/2 "-
RFQ
A222AXR-1Rund0 til 1 "6 559NOK
STARRETT -

Bladmikrometer

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A486P-54 til 5 "10 606NOK
B486P-65 til 6 "12 631NOK
MITUTOYO -

Sfærisk mikrometer

StilModellOperasjonOmrådeoppløsningSPC-utgangSpindelPris (eks. mva)
A295-253Digitalt0 til 1 "0.0001 "Neisfærisk3 157NOK
B295-153Digitalt0 til 1 "0.0001 "NeiFlate2 991NOK
C395-351-30Elektronisk digital0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaFlate6 227NOK
STARRETT -

Utskiftbart amboltmikrometer

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A224AARLZ0 til 4 "9 563NOK
B224ARLZ2 til 6 "10 133NOK
STARRETT -

Diskmikrometer

Starrett skivemikrometre er egnet for å måle tykkelsen på arbeidsseksjoner som finner, ribber, skjærekanter og kordaltykkelse på tannhjultenner. De har balansert ramme- og fingerbøldesign for å sikre enkel håndtering og riflet låsemutter av ringtype for rask låsing. Utvalgte modeller har avansert ermedesign med distinkte figurer og forskjøvede linjer for enkel og presis lesbarhet. De har en skralle- og hastighetskombinasjon for å tillate raske justeringer samtidig som de sikrer jevnt trykk og stiv, fallsmidd stålkonstruksjon for langvarig drift. Velg fra et bredt utvalg av disse skivemikrometrene, tilgjengelig i mekaniske og elektroniske alternativer.

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A256RL-10 til 1 "6 924NOK
B256RL-21 til 2 "7 433NOK
STARRETT -

Mul-T-ambolt mikrometer

Starrett Mul-T-Anvil mikrometre brukes til å ta mål som ikke er mulig med standard mikrometer, for eksempel tykkelsen på sylindriske vegger, rør og skruehoder, spesielt på vanskelig tilgjengelige steder. Disse mikrometrene har en avansert hylsedesign med distinkte figurer og forskjøvede linjer for nøyaktig og enkel lesbarhet. De kommer integrert med ring-type riflede låsemuttere for rask og sikker låsing, og er tilgjengelige i oppløsninger fra 0.01 til 0.025 mm.

StilModellOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A220XRL-10 til 1 "0.001 "5 820NOK
B220MXRL-250 å 25mm0.01mm-
RFQ
STARRETT -

V-ambolt mikrometer

Starrett V-Amvil-mikrometre brukes til å måle utvendige diametere på kuttere, rømmere og oddetapper. Disse mikrometrene har en avansert hylsedesign med distinkte figurer og forskjøvede linjer for enkel og presis lesbarhet. De er integrert med speedere og kombinasjonssperrer for jevnt trykk og justering, og ring-type riflede låsemuttere for rask og sikker låsing. Disse mikrometrene har sateng kromfinish for rustmotstand og gir rask lesing av figurer.

StilModellOmrådePris (eks. mva)
AT483XRL-10.093 til 1 "13 674NOK
AT483XRL-21 til 2 "15 400NOK
MITUTOYO -

Bladmikrometer

StilModellOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A122-128-10---4 659NOK
RFQ
B422-360-300 til 1 "0.00005 "/ 0.001 mmJa12 268NOK
C422-330-300 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa12 030NOK
D122-125-100 "til 1"0.0001 "Nei3 891NOK
RFQ
E422-331-301 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa12 456NOK
D122-126-101 "til 2"0.0001 "Nei4 213NOK
RFQ
MITUTOYO -

Rund ambolt/spindelmikrometer

StilModellOperasjonOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A395-371-30Elektronisk digital0 til 1"/0 til 25.4 mm0.001 "Ja6 222NOK
B115-253Vernier0 til 1 "0.0001 "Nei2 079NOK
MITUTOYO -

Skivemikrometer

StilModellOperasjonOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A323-350-30Elektronisk digital0 til 1"/0 til 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa7 910NOK
B223-125Mekanisk Digital0 til 1 "0.001 "Nei4 922NOK
C123-125Vernier0 til 1 "0.001 "Nei3 465NOK
MITUTOYO -

Tube mikrometer

StilModellAmboltOperasjonOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A395-364SylindriskeElektronisk digital0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa6 888NOK
B115-313sfæriskVernier0 til 1 "0.0001 "Nei2 040NOK
STARRETT -

Kan sy mikrometer

Starrett kansømmikrometer brukes til å inspisere og måle dybden og tykkelsen på sømmer av stål, aluminium og spraybokser. Disse mikrometrene har en avansert hylsedesign med distinkte figurer og forskjøvede linjer for presis og enkel lesbarhet. De er integrert med friksjonsbøyler som gir enhåndsbetjening og jevnt kontakttrykk. De er belagt med ikke-refleks sateng kromfinish for å redusere irriterende overflaterefleks under skarpe UV-lys.

StilModellSakPris (eks. mva)
A208ZKan sy mikrometer4 867NOK
B207ZSnub Nose Can Seam Micrometer5 069NOK
MITUTOYO -

Punkt mikrometer

StilModellOperasjonOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A342-361-30Elektronisk digital0 til 1"/0 til 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa7 324NOK
B112-189Vernier0 til 1 "0.00005 "/ 0.001 mmJa4 078NOK
C112-237Vernier0 til 1 "0.001mmNei3 204NOK
D112-177Vernier0 til 1 "0.00005 "/ 0.001 mmJa3 166NOK
B112-225Vernier0 til 1 "0.001mmNei2 433NOK
MITUTOYO -

Universal mikrometer

StilModellOperasjonOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A317-351-30Elektronisk digital0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mm8 450NOK
B117-107Vernier0 til 1 "0.0001 "3 134NOK
STARRETT -

Bladmikrometer

Starrett bladmikrometre er egnet for nøyaktig måling av dybder og diametre av smale spor, sirkulære verktøy, kilespor, spor, fordypninger og dybder mellom finner. De har en balansert ramme og fingerbøl og avansert hylsedesign med distinkte figurer og forskjøvede linjer for bedre lesbarhet med enkel håndtering og speeder for raske justeringer på alle størrelser arbeidsstykker. De kommer med en ribbet, stiv stålramme for slagstyrke, og utvalgte modeller har hard og stabil friksjonsfingerbøl i 1 stykke for å tillate jevnt kontakttrykk og enhåndsbetjening. Velg fra et bredt utvalg av disse mikrometrene, tilgjengelig i mekaniske og digitale displayalternativer.

StilModellOmrådeoppløsningFingerbølPris (eks. mva)
A486P-10 til 1 "0.001 "Speeder9 155NOK
B786.1P-10" til 1", 0 til 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mm-15 013NOK
RFQ
C486P-21 til 2 "0.001 "Plain9 557NOK
D486P-32 til 3 "0.001 "Plain9 571NOK
E486P-43 til 4 "0.001 "Plain9 447NOK
STARRETT -

Digitalt metallmikrometer

ModellSakPris (eks. mva)
764.1AXFLCN2TNA10 328 NOK
MITUTOYO -

Krymphøydemikrometer 0-0.8 tommer Digital

ModellSakPris (eks. mva)
342-371-30AD6XPA7 375 NOK
MITUTOYO -

Sfærisk amboltmikrometer 0-1 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
115-153AD6XNA2 126 NOK
STARRETT -

Kan sy mikrometer med dybdemåler 0-0.375

ModellSakPris (eks. mva)
208DZAD6XEL5 152 NOK
STARRETT -

Rund ambolt utvendig mikrometer 1 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
577XPAC4GUQ4 924 NOK
STARRETT -

Digital platetype mikrometer, 0-tommers til 1-tommers rekkevidde, IP67

ModellSakPris (eks. mva)
756.1FL-1CH6MQP9 443 NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?