Drivstoffoverføringspumpe tilbehør

filtre

REELCRAFT -

Olje Petroleumsslanger, 2600 Psi

StilModellSlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS15-260043 20ft.4.9 lbs.2 935NOK
RFQ
BS12-26004325ft.6 kg2 259NOK
RFQ
BS16-26004330ft.7.1 kg2 378NOK
RFQ
REELCRAFT -

Olje Petroleumsslanger, 3275 Psi

StilModellSlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS13-26004320ft.3.2 lbs.1 501NOK
RFQ
AS14-26004325ft.4 kg2 361NOK
RFQ
BS20-260043 30ft.4.7 lbs.1 889NOK
RFQ
DIXON -

Motormottakere

StilModellPris (eks. mva)
AR-ER2 396NOK
RFQ
BR-ER-C3 120NOK
RFQ
DAYTON -

Drivstoffmunnstykke manuell

Dayton drivstoffdyser brukes med elektriske drivstoffpumper og er ideelle for tyngdekraftmatinger for overføring av drivstoff uten søl. Disse enhetene har metallkonstruksjon for holdbarhet og manuell kontrollmekanisme med kontinuerlig strømningsbryter for å gi uten tilsyn dosering og drivstoffoverføring med høyt volum. De har en slangesvivel ved innløpet for maksimal manøvrerbarhet og brukervennlighet. Disse enhetene har også en lang tut for å tilby minimalt mottrykk og redusert strømning. Velg mellom et stort utvalg av disse drivstoffdysene, tilgjengelig i 3/4 til 1 tommers FNPT -innløpsstørrelser.

StilModellInletStørrelsePris (eks. mva)
A40M2891 "FNPT1 "NPT (F)5 563NOK
A40M2883/4 "FNPT3/4 "NPT (F)5 563NOK
GOLDENROD -

Drivstofftankfilterfilter

StilModellmeshmikronStrømningshastighetMaks. PressPris (eks. mva)
A470-15403815 til 25 gpm150 psi309NOK
B470-16801786 til 25 gpm150 psi343NOK
DAYTON -

Drivstoffdyser, rett tut

Dayton drivstoffdyser med rett tut brukes med elektriske drivstoffpumper og i gravitasjonsmatede applikasjoner. Disse aluminiumskonstruerte drivstoffslangene tåler et maksimalt trykk på 50 PSI. De har en slangesvivel for komfortabel dispensering fra forskjellige vinkler og en kontinuerlig strømningsbryter for overføringer med høyt volum. Den manuelle kontrollspaken tillater kontrollert dispensering. Velg fra et bredt utvalg av disse drivstoffdysene, tilgjengelig i 3/4 og 1 tommers FNPT-inntak på Raptor Supplies.

StilModellInletPris (eks. mva)
A5URH11 "FNPT1 497NOK
A5URH51 "FNPT390NOK
A5URH33/4 "FNPT1 182NOK
DAYTON -

Drivstoffdyser, rett tut

Dayton buede tut drivstoffdyser brukes med elektriske drivstoffpumper og i gravitasjonsmatede applikasjoner. Disse aluminiumskonstruerte drivstoffslangene tåler et maksimalt trykk på 50 PSI. De har en slangesvivel og buet tut for komfortabel dispensering fra forskjellige vinkler og en kontinuerlig strømningsbryter for overføringer med høyt volum. Den manuelle kontrollspaken tillater kontrollert dispensering. Velg fra et bredt utvalg drivstoffdyser, tilgjengelig i 3/4 og 1-tommers FNPT-inntak på Raptor Supplies.

StilModellInletPris (eks. mva)
A5URH21 "FNPT421NOK
A5URH61 "FNPT417NOK
A5URH43/4 "FNPT496NOK
DAYTON -

Drivstoffdyse svivler, dobbeltfly

Dayton svingbare dyser med dobbel fly brukes til drivstoffdyser for å levere biodiesel, diesel og parafin. De er konstruert av aluminium, messing og viton for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse dysesvingene har en maksimal trykkvurdering på 50 PSI. Velg mellom et stort utvalg av disse drivstoffdysens svivler, tilgjengelig i 3/4 og 1 tommers FNPT -innløpsstørrelser.

StilModellInletOutletStørrelsePris (eks. mva)
A33NT041 "FNPT1 "MNPT1"810NOK
B33NT033/4 "FNPT3/4 "MNPT3 / 4 "539NOK
DAYTON -

Drivstoffslange

Dayton antistatiske drivstoffslanger brukes sammen med gravitasjonsmatede og elektriske eller hånddrevne pumper for sikker overføring av brennbare medier. De er tilgjengelige i 3/4 og 1 tommers diameter alternativer.

StilModellDiameterInletOutletStørrelsePris (eks. mva)
A12F7321"1 "PT1 "PT1"780NOK
B12F7313 / 4 "3 / 4 "PT3 / 4 "PT3 / 4 "795NOK
DIXON -

Hydrauliske mottakere

StilModellPris (eks. mva)
AR-HR-C3 733NOK
RFQ
BR-HR3 009NOK
RFQ
DIXON -

Overføringsmottakere

StilModellPris (eks. mva)
ATR3 343NOK
RFQ
BR-TR-C2 953NOK
RFQ
BR-TR2 228NOK
RFQ
CTR-C4 067NOK
RFQ
DIXON -

Drivstoffoverføringsdyser

StilModellPris (eks. mva)
AR-CN5 182NOK
RFQ
BR-CN-P5 849NOK
RFQ
CR-HN6 017NOK
RFQ
DR-HN-P6 741NOK
RFQ
ER-EN5 515NOK
RFQ
FR-EN-P6 184NOK
RFQ
DIXON -

Drivstoffventiler

StilModellPris (eks. mva)
AVTT5 794NOK
RFQ
BVT75 349NOK
RFQ
BVT95 515NOK
RFQ
BVT5 182NOK
RFQ
CVTX9 638NOK
RFQ
CVTX-910 083NOK
RFQ
VESTIL -

PUMP-E-serien elektriske dieselpumper

StilModellPris (eks. mva)
APUMPE-E-124 637NOK
RFQ
BPUMPE-E-12-ST6 055NOK
RFQ
StilModellSlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS21-260043 25ft.8.4 lbs.2 142NOK
RFQ
AS24-26004375ft.22 kg6 140NOK
RFQ
PANDUIT -

koplinger

StilModellPris (eks. mva)
ACMUSBAAWH571NOK
RFQ
ACMUSBAAEI571NOK
RFQ
DAYTON -

Drivstoffdyser

StilModellDiameterStrømningshastighetInletLengdePris (eks. mva)
A10J8220.63 "15 GPM3/4 "FNPT7"1 303NOK
B10J8230.83 "30 gpm1 "FNPT6"1 709NOK
VESTIL -

PUMP-HDE-serien elektriske drivstoffpumper

StilModellampsStrømningshastighetSpenningPris (eks. mva)
APUMP-HDE-1151.7AOpptil 13 gpm115V AC9 907NOK
RFQ
BPUMP-HDE-1225AOpptil 15 gpm12V DC9 376NOK
RFQ
DIXON -

Trykkdyser

StilModellPris (eks. mva)
A112DNS4 468NOK
RFQ
A114DNS5 382NOK
RFQ
B112D4 799NOK
RFQ
B114D5 488NOK
RFQ
DIXON -

Transmisjonsdyser

StilModellPris (eks. mva)
AR-TN4 903NOK
RFQ
BR-TN-P5 571NOK
RFQ
REELCRAFT -

Fettslange, 4800 psi

StilModellSluttmontering 2SlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS18-2600441/2 "NPT (M) 75ft.26.6 lbs.5 505NOK
RFQ
BS22-2600443/8 "NPT (M)100ft.33 lbs.8 191NOK
RFQ
AS24-2600443/8 "NPT (M) 35ft.12.4 lbs.3 207NOK
RFQ
AS25-2600443/8 "NPT (M) 25ft.9.7 lbs.2 311NOK
RFQ
12...56

Drivstoffoverføringspumpe tilbehør

Drivstoffoverføringspumpetilbehør brukes til sikker overføring av drivstoff fra en lagringsbeholder til et kjøretøy eller en annen container. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av overføringspumpetilbehør inkludert dyser, filtre, slanger, pumper, siler og slangesamlinger, fra Dayton, Vestile, GPI, National-Spencer, Reelcraft, Fill-Rite & Goldenrod. Drivstoffoverføringsdyser forenkler overføring av bensin, diesel eller parafin til drivstoffcontainere eller utstyr. De tilbys i buede og rette spirevarianter for varierende munnåpninger. Utvalgte modeller tilbyr automatisk drift for å redusere operatørens innsats. Raptor Supplies selger et bredt utvalg av de nevnte tilbehørene til drivstoffoverføringspumpe, i tillegg til erstatningsfiltre, dysehoder og svivler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?