Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 112-225 punkts mikrometer 0-1 tommer 30 graders stål | AD6XMX 4CGD8

MITUTOYO 112-225 punktmikrometer 0-1 tomme 30 graders stål

På lager
Vare: AD6XMX Modell: 112-225Kryssreferanse: 4CGD8
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
2 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPunkt mikrometer
AmboltPoint
Ambolt materialeHerdet stål
sertifiseringInspeksjonsbevis
IP Rating65
Låsemuttertypespaken
OperasjonVernier
Område0 til 1 "
oppløsning0.001mm
SPC-utgangNei
SpindelPoint
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellOperasjonOmrådeoppløsningSPC-utgangPris
MITUTOYO 112-177 punkts mikrometer 0-1 tommer 15 graders stål | AD6XMV 4CGD6 112-177Vernier0 til 1 "0.00005 "/ 0.001 mmJa3 266 NOK
MITUTOYO 112-189 punktmikrometer 0-1 tommer 15 graders karbid | AD6XMW 4CGD7 112-189Vernier0 til 1 "0.00005 "/ 0.001 mmJa4 173 NOK
MITUTOYO 112-237 punkts mikrometer 0-1 tommer 30 graders karbid | AD6XMY 4CGD9 112-237Vernier0 til 1 "0.001mmNei3 282 NOK
MITUTOYO 342-361-30 Digital Point Micrometer 0-1 inch 30 Deg | AD6XNZ 4CGG8 342-361-30Elektronisk digital0 til 1"/0 til 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa7 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 112-225 punktmikrometer 0-1 tomme 30 graders stål
2 434 NOK / enhet