PARKER 6600-serien, brystvorte


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt , Kroppsmateriale: Stål , Bli ferdig: Krom 6 gratis , Låsemekanisme: Ball , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Forseglingsmateriale: Nitril , Temp. Område: -40 til 250 F , Trådtype: Hunn , Ventildesign: poppet , Ventiltype: poppet
StilModellTrådstørrelseKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. DriftstrykkMaks. PressParker-utvekslingPris (eks. mva)
A
6610-12-12
1 1 / 16-12 "3 / 4 "ORB28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6610-12-12652NOK
A
6610-12-10
1 1 / 16-12 "1 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6610-12-101 525 NOK
A
6610-16-16
1 5 / 16-12 "1"ORB50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6610-16-161 520 NOK
A
6602-16-16
1-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16779NOK
A
6602-8-10
1 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10326NOK
A
6602-4-4
1 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4231NOK
A
6602-2-4
1 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4254NOK
A
6602-12-10
3 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10491NOK
A
6602-12-12
3 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12563NOK
B
SM-752-12FP
3 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min-4500 psi--600NOK
RFQ
A
6610-8-10
3 / 4-161 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-8-10377NOK
A
6602-6-6
3 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6344NOK
A
6610-10-10
7 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10494NOK
A
6610-6-6
9 / 16-183 / 8 "ORB6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6610-6-6391NOK

6600-serien, brystvorte

Nipler i Parker 6600-serien brukes i hydrauliske væskesystemer for en sikker og lekkasjefri tilkobling av slanger eller rør med kompatible ORB / NPTF-portkonfigurasjoner av hunntype. De er laget av stål med sink-kromatbelegg for korrosjonsbestandighet og forbedrer holdbarheten. Disse koblingene har doble avstengningsventiler som hindrer væskestrøm i begge retninger og inkluderer nitriltetninger for å motstå oljer, drivstoff, hydrauliske væsker, vann og andre kjemikalier. Disse niplene er utformet for å kunne byttes ut med andre hurtigkoblinger som samsvarer med ISO 7241-1 Series A-standarder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?