MILWAUKEE VALVE Portventil


filtre
Body Material: Bronse , Panserstil: Union , Tilkoblingstype: FNPT , Håndtaksmateriale: Formbart jern , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 550 Grader F , Stammateriale: Bronse , Kilemateriale: Bronse
StilModellKlasseLengde på innløp til utløpMaks. DamptrykkMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretVentilstammetypePris (eks. mva)
A
1153 1-1 / 4
klasse 2003.25 "200 psi400 psi1.25 "8-9 / 16 "Rising2 798 NOK
A
1153 2 "
klasse 2003.75 "200 psi400 psi2"11.75 "Rising4 435 NOK
A
1153 2-1 / 2 "
klasse 2004.625 "200 psi400 psi2.5 "14.5 "Rising11 936 NOK
A
1153 3 "
klasse 2005"200 psi400 psi3"16.75 "Rising15 448 NOK
B
1176 - 200
klasse 2003.75 "200 psi400 psi2"7-11 / 16 "Ikke-stigende6 254 NOK
B
1176 - 112
klasse 2003.5 "200 psi400 psi1.5 "6.375 "Ikke-stigende4 477 NOK
A
1153 1-1 / 2 "
klasse 2003.5 "200 psi400 psi1.5 "9-9 / 16 "Rising2 840 NOK
C
1186 - 38
klasse 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Ikke-stigende1 917 NOK
D
1182 - 38
klasse 3005.125 "300 psi600 psi3 / 8 "1.875 "Rising1 382 NOK
C
1186 - 34
klasse 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Ikke-stigende2 210 NOK
C
1186 - 14
klasse 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Ikke-stigende1 917 NOK
D
1182 - 114
klasse 3008 9 / 16 "300 psi600 psi1.25 "3.375 "Rising3 106 NOK
D
1182 - 100
klasse 3007.187 "300 psi600 psi1"3"Rising2 043 NOK
D
1182 - 112
klasse 3009.625 "300 psi600 psi1.5 "3.5 "Rising3 154 NOK
D
1182 - 14
klasse 3005.125 "300 psi600 psi1 / 4 "1-13 / 16 "Rising1 423 NOK
C
1186 - 100
klasse 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Ikke-stigende3 064 NOK
C
1186 - 12
klasse 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Ikke-stigende1 846 NOK
C
1186 - 114
klasse 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Ikke-stigende4 218 NOK
C
1186 - 112
klasse 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Ikke-stigende5 121 NOK
D
1182 - 200
klasse 30011.75 "300 psi600 psi2"3.75 "Rising4 897 NOK
D
1182 - 34
klasse 3006.25 "300 psi1000 psi3 / 4 "2.5 "Rising1 501 NOK
D
1182 - 12
klasse 3005.5 "300 psi600 psi1 / 2 "2.25 "Rising1 303 NOK
C
1186 - 200
klasse 3003.75 "300 psi1000 psi2"7-11 / 16 "Ikke-stigende8 157 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?