MILWAUKEE VENTIL 1153 2-1/2 portventil klasse 200 2-1/2 tommer Fnpt | AD7RRV 4GCD7

MILWAUKEE VALVE 1153 2-1 / 2 "Gate Valve Class 200 2-1 / 2 inch Fnpt

På lager
Vare: AD7RRV Modell: 1153 2-1/2 "Kryssref: 4GCD7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 936 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialBronse
MotorpanserUnion
Klasseklasse 200
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp4.625 "
Maks. Væsketemp.550 Grader F
Maks. Damptrykk200 psi
Maks. Vanntrykk400 psi
Rørstørrelse2.5 "
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret14.5 "
VentilstammetypeRising
KilematerialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.83
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481801060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Milwaukee 1153 portventil fungerer som en positiv avstengning og er gunstig for bruk med damp, vann og trykkluft.

Egenskaper:

  • Milwaukee 1153 portventil har et håndhjul i formbart jern for enkel betjening.
  • Den har en unionsdekseldesign for å gi tetning mot lekkasje langs stammen.
  • Den tåler damptrykk på opptil 200 psi og vanntrykk på opptil 400 psi.

Standarder og godkjenninger:

  • MSS SP-80

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale temperaturen som denne ventilen tåler?

A. Milwaukee 1153 portventil tåler væsketemperaturer opp til 550 grader Fahrenheit.

Q. Hva er fordelen med en stigende stamme i en ventil?

A. Den stigende stammekulen lar ventilen åpne eller lukke med lavt dreiemoment.

Q. Hva er tilkoblingstypen til denne portventilen?

A. FNPT.

Produktvarianter

ProduktModellKlasseLengde på innløp til utløpMaks. DamptrykkMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretVentilstammetypePris
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 14 portventil klasse 300 1/4 tomme | AB3ZJD 1WED1 1186 - 14klasse 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Ikke-stigende1 917 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 38 portventil klasse 300 3/8 tommers Fnpt | AB3ZJE 1WED2 1186 - 38klasse 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Ikke-stigende1 917 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 12 portventil klasse 300 1/2 tomme Fnpt | AB3ZJF 1WED3 1186 - 12klasse 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Ikke-stigende1 846 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 34 portventil klasse 300 3/4 tommer | AB3ZJG 1WED4 1186 - 34klasse 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Ikke-stigende2 210 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 100 portventil klasse 300 1 tommer | AB3ZJH 1WED5 1186 - 100klasse 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Ikke-stigende3 064 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 114 portventil klasse 300 1-1/4 tomme Fnpt | AB3ZJJ 1WED6 1186 - 114klasse 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Ikke-stigende4 218 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 112 portventil klasse 300 1-1/2 tomme Fnpt | AB3ZJK 1WED7 1186 - 112klasse 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Ikke-stigende5 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1153 2-1 / 2 "Gate Valve Class 200 2-1 / 2 inch Fnpt
11 936 NOK / enhet