DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 Hk | AA9GMB

DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 Hk

På lager
Vare: AA9GMB Modell: 1D875

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 920 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet jetpumpe
amps14.0/7.0
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI17.8
GPM for vann @ 100 fot @ 30, 50 PSI4.3
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI12.8
GPM for vann @ 40 fot @ 30, 50 PSI12.5
GPM for vann @ 60 fot @ 30, 50 PSI9.2
GPM for vann @ 80 fot @ 30, 50 PSI6.2
Høyde13.875 "
HP3/4
Inlet1.25 "
Lengde14.375 "
MaterialeCast Iron
Outlet1"
Trykkbryterinnstilling30 til 50 psi
Tank PSI30
Spenning115/230
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.8125
Skipets høyde (cm)38.86
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8413810020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 110 ft @ 30,50 PSI (3.7 2.7)
    • GPM for vann @ 30 ft @ 30, 50 PSI (14.5 8.5)
    • GPM for vann @ 50 ft @ 30, 50 PSI (10.7 7.2)
    • GPM for vann @ 70 ft @ 30, 50 PSI (7.8 4.3)
    • GPM for vann @ 90 ft @ 30, 50 PSI (4.8 3.3)

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeHPLengdeOutletBreddePris
DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hk | AA9GLZ 1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "9 261 NOK
DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 Hk | AA9GMD 1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "6 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 Hk
7 920 NOK / enhet