VESTIL WP-serien flermannsarbeidsplattformer


filtre
Farge: Gul , Dørbredde: 35 " , Gaffellommesenter: 29 " , Gaffellommehøyde: 2 3 / 4 " , Gaffellommebredde: 7" , Gaffeltykkelse: 1.5 " , Gaffelbredde: 7.75 " , Rekkverkdesign: Fast rekkverk , Rekkverk Høyde: 42 " , Høyde: 63.13 " Inkluderer: 36" sikkerhetsstropp og tindelås , Lengde: 40 " , Materiale: Stål , Midtskinnehøyde: 22.25 " , Antall dører: 1 , Plattformlengde: 40 " , Sidekant: 4" , Tåbretthøyde: 4" , Rørstørrelse: 2" , Rørtype: Square
StilModellKapasitetPlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
A
WP-4072
1200 lbs.72 "72 "67 622 NOK
RFQ
B
WP-4096
1500 lbs.96 "96 "71 762 NOK
C
WP-40120
1800 lbs.120 "120 "82 342 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?