VESTIL WP-4096 arbeidsplattform for flere personer, størrelse 40 x 96 tommer | AG8CJN

VESTIL WP-4096 arbeidsplattform for flere personer, størrelse 40 x 96 tommer

På lager
Vare: AG8CJN Modell: WP-4096

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck Arbeidsplattform
Kapasitet1500 lbs.
FARGEGul
Dørbredde35 "
For gaffeltykkelse1.5 "
For gaffelbredde7.75 "
Gaffellommesenter29 "
Gaffellommehøyde2 3 / 4 "
Gaffel lommestørrelse7"
Gaffellommebredde7"
Gaffeltykkelse1.5 "
Gaffelbredde7.75 "
Design av rekkverkFast rekkverk
Håndtakshøyde42 "
Høyde63.13 "
Inkluderer36" sikkerhetsstropp og tindelås
Lengde40 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Midt skinnehøyde22.25 "
Antall dører1
Plattform Lengde40 "
Plattformbredde96 "
Sidekantstein4"
Høyde på tåbrettet4"
Tube Size2"
RørtypeSquare
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 211.5
Skipets høyde (cm)160.02
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)243.84
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPlattformbreddeBreddePris
VESTIL WP-40120 arbeidsplattform for flere personer, 40 x 120 tommer størrelse | AG8CJL WP-401201800 lbs.120 "120 "82 342 NOK
VESTIL WP-4072 arbeidsplattform for flere personer, 40 x 72 tommer | AG8CJM WP-40721200 lbs.72 "72 "67 622 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WP-4096 arbeidsplattform for flere personer, størrelse 40 x 96 tommer
71 762 NOK / enhet