A B kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: standard , Bli ferdig: Grå , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Fase: 1 , RPM-område: 3001-3600 , Skaftlengde: 3" , Spenning: 230
Egenskaper
- Disse motorene har åpne, dryppsikre kapslinger for å forhindre at miljøer med høy fuktighet skader komponentene.
- De har en stiv base for installasjon på flate overflater med muttere og bolter.
- De har T-Stat / Automatisk termisk beskyttelse for å hindre at motoren overopphetes.
- De har kulelager for å minimere rotasjonsfriksjon.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er effektivitetsvurderingen til Marathon-avlingstørkermotorer?
Disse motorene er vurdert til 85.5 prosent effektivitet.
Hvordan kontrollere hastigheten til Marathon-avlingstørkermotorer?
Disse motorene kan kobles til VFD-er (Variable Frequency Drives) for nøyaktig styring av motorens hastighet for applikasjoner som krever stramme hastighetstoleranser.
Hvordan installere Marathon avlingstørkermotorer?
Disse motorene har en stiv bunnplate med gjengede hull. Brukeren kan installere muttere og bolter gjennom platen og inn i basen for sikker installasjon.