MARATHON MOTORER 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-fase 3510 Rpm 3 Hk 230v | AF8LFN 26ZY47 / Z304

MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-fase 3510 o / min 3 Hk 230v

På lager
Vare: AF8LFN Modell: 145TBDR5309Kryssref: 26ZY47 / Z304

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGen Purpose Farm Duty Motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
FinishGrå
Frame145TZ
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning13
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel10 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt3510
Nominell effektivitet81.5%
Total lengde13.75 "
Fase1
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.50
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde3"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetFrameForsterker med full belastningTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Termisk beskyttelseHPPris
MARATHON MOTORER 184TCDW7615 Farm Duty Motor 1-fase 3535 Rpm 5 Hk 230v | AF8LFT 26ZY51 / Z305A 184TCDW761578.5%184TZ27.215.875 "1.401.125 "T-stat519 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-fase 3510 o / min 3 Hk 230v
12 320 NOK / enhet