MARATHON MOTORER 184TCDW7615 Farm Duty Motor 1-fase 3535 Rpm 5 Hk 230v | AF8LFT 26ZY51 / Z305A

MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Farm Duty Motor 1-fase 3535 o / min 5 Hk 230v

På lager
Vare: AF8LFT Modell: 184TCDW7615Kryssref: 26ZY51 / Z305A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGen Purpose Farm Duty Motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
FinishGrå
Frame184TZ
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning27.2
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel12.875 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
RPM på typeskilt3535
Nominell effektivitet78.5%
Total lengde15.875 "
Fase1
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.40
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde3"
Termisk beskyttelseT-stat
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.1
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetFrameForsterker med full belastningTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Termisk beskyttelseHPPris
MARATHON MOTORER 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-fase 3510 Rpm 3 Hk 230v | AF8LFN 26ZY47 / Z304 145TBDR530981.5%145TZ1313.75 "1.507 / 8 "Auto312 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Farm Duty Motor 1-fase 3535 o / min 5 Hk 230v
19 396 NOK / enhet