Kabeltrekkere

filtre

DAYTON -

Kabeltrekkere

StilModellPris (eks. mva)
A61LA321 187NOK
RFQ
B61LA331 837NOK
RFQ
C61LA343 744NOK
RFQ
JONARD -

Glødestangsett

StilModellPris (eks. mva)
ARDG-301 643NOK
BRDG-15883NOK
RFQ
CAMPBELL -

Kabeltrekkere

StilModellPris (eks. mva)
A6312035863NOK
RFQ
A6312036944NOK
RFQ
GARDNER BENDER -

Kabeltrekkere

StilModellampsFunksjonMotorPris (eks. mva)
ACP10K14For kraftig kabeltrekk1 fase 1.7 HP268 108NOK
BCP800015 til 30For eksponert eller skjult ledning1-1 / 2 HK-
RFQ
GORLITZ -

Kabelmater

StilModellPris (eks. mva)
AT 016 156NOK
RFQ
BT 01A5 727NOK
RFQ
ALL MATERIAL HANDLING -

Kabeltrekker

StilModellKapasitetTakhøydeHeisPris (eks. mva)
AP2000-3H2000 lbs.23.8 "7.5 "1 228NOK
BC3400-3H3400 lbs.27.5 "10 "2 457NOK
GREENLEE -

Kabeltrekkere

StilModellampsMotortypenBruk medHjul TypePris (eks. mva)
A430-500-----305NOK
BG6-----142 061NOK
RFQ
CMVB--Kabeltrekker--115 352NOK
DG31250 / 60 HzElektrisk1/2 "dobbelflettet komposittrepsolid69 025NOK
E690020To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. Bruddstyrke-153 953NOK
F690120To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. Bruddstyrke-162 273NOK
G690620To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. BruddstyrkeMassivt gummi på plastnav248 387NOK
RFQ
HUT10-2S20To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. Bruddstyrke-131 736NOK
StilModellPris (eks. mva)
ACSW30-CPBC956NOK
RFQ
ACSW30-CPGA826NOK
RFQ
ACSW30-CPBT1 130NOK
ACSW30-CPHGA913NOK
RFQ
JONARD -

Wire Extractor 6 tommer lengde stål

ModellSakPris (eks. mva)
M-724AAG9GNK488NOK
GREENLEE -

Elektrisk kabelmater, 25000 lbs. Lastekapasitet, 115V

ModellSakPris (eks. mva)
6810AA7GGP154 668 NOK
LISLE -

Tennplugg Wire Puller, pakke med 6

ModellSakPris (eks. mva)
LS/51600CD8GAN473NOK
Se detaljer
LISLE -

Tennplugg Wire Puller, justerbar, pakke med 6

ModellSakPris (eks. mva)
LS/51750CD8GAT2 111 NOK
Se detaljer
LISLE -

Tennplugg Wire Puller, pakke med 6

ModellSakPris (eks. mva)
LS/51250CD8GAF711NOK
Se detaljer
GREENLEE -

Kabeltrekker, gulvfeste, 120V, 20A

ModellSakPris (eks. mva)
6800CM9TDM-
RFQ

Kabeltrekkere

Kabeltrekkere er egnet for å skyve / trekke kabler gjennom vegger, gulv og kanaler for installasjon av elektrisk kraftanlegg. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Lisle, Jonard, Greenlee & Gardner Bender-trekkere. Utvalgte modeller har svingbare hjul og flate hjul for mobilitet på henholdsvis tøffe underlag og nedetid. De har en sammenleggbar design for enkel lagring og bærbarhet på arbeidsplassen. Velg mellom et bredt utvalg av kabeltrekkere, tilgjengelig i gjeldende rangeringer fra 12 til 30A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?