A B kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium Effektiv , Innhegning: TEFC , Ramme: 254TC , Rammemateriale: Støpt aluminium , Rammestørrelse: 145TC , fulllast forsterkere: 37.5/18.8 , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Nei , Lengde mindre skaft: 20.25 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Montering: C-Face fotløs , navneskilt RPM: 1775 , Nominell effektivitet: 88.5% , Orientering: Horisontal , Total lengde: 24 " , Fase: 3 , RPM: 3600 , RPM-gruppe: 1701-1800 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 1.625 " , Skaftlengde: 3.75 " , Spenning: 230/460