MARATHON MOTORER 254TTFL16039 15 HK universalmotor, 3-faset, 1775 navneskilt RPM | CD2LLQ 52XR65

MARATHON MOTORS 254TTFL16039 15 HK generell motor, 3-faset, 1775 navneskilt o/min

På lager
Vare: CD2LLQ Modell: 254TTFL16039Kryssref: 52XR65

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame254TC
RammematerialeStøpt aluminium
Forsterker med full belastning37.5/18.8
HP15
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel20.25 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1775
Nominell effektivitet88.5%
NrCC003A
Total lengde24 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde3.75 "
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117.45

Produktvarianter

ProduktModellHPHzPris
MARATHON MOTORER 145TTFR16105 C236B Motor for generell bruk | AJ2NQM C236B 145TTFR161053608 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTFL16039 15 HK generell motor, 3-faset, 1775 navneskilt o/min
31 091 NOK / enhet