VESTIL DCR-205-serien gaffeltruck trommelbærere/rotatorer, 12V DC drevet


filtre
Trommebegrensningsmetode: Kjede , Trommestørrelse: 55 gal. , Gaffellommesenter: 32 " , Gaffellommehøyde: 2 5 / 8 " , Gaffellommebredde: 7 5 / 8 " , Gaffeltykkelse: 2" , Materiale: Stål , Strømkilde: Elektrisk trådløs , Rotasjon: 360 grader , Spole/spolelengde (ft.): 4 fot til 20 fot , Spenning: 12V DC
StilModellKapasitetLengdeBreddeHøydeFARGEPris (eks. mva)
A
DCR-205-8-DC
800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Blå, gul56 683 NOK
B
DCR-205-12-DC
1200 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Blå, gul55 309 NOK

DCR-205-serien gaffeltruck trommelbærere/rotatorer, 12V DC drevet

Vestil DCR-205-serien gaffeltruck trommelbærere / rotatorer brukes til å transportere, løfte, rotere og vippe tunge tromler ved hjelp av gaffeltrucker. De er essensielle i anlegg som håndterer store mengder fat, som varehus, produksjonsanlegg og distribusjonssentre. Disse gaffeltruckbærerne / rotatorene har en spunnet mutternøkkel for å åpne og lukke tromlene. De har et kjedelåsesystem for å sikre et fast grep på tromler mens de håndteres eller holdes, og er utstyrt med en kjede for å tillate trommelrotasjon fra førersetet. Disse trommelbærerne/rotatorene for gaffeltrucker lar operatører transportere og rotere ståltromler ved hjelp av en gaffeltruck. De er tilgjengelige med lastløftekapasiteter på 800 og 1200 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?