Test ledningskontakter

filtre

APPROVED VENDOR -

Mini testklips

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A5TXD1Svart58NOK
B5TXD2Rød67NOK
APPROVED VENDOR -

Testklipp

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A5TXD3Svart256NOK
B5TXD4Rød341NOK
APPROVED VENDOR -

Bindende innlegg

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A5TWZ2Svart204NOK
B5TWZ3Rød204NOK
APPROVED VENDOR -

Banan Jack

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A5TWZ9Svart160NOK
B5TXA0Rød160NOK
APPROVED VENDOR -

Bananjack-til-plugg-adapter

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A5TWZ0Svart63NOK
B5TWZ1Rød63NOK
APPROVED VENDOR -

Bananplugg

StilModellLedningsstørrelseBody MaterialFARGEKontaktmaterialeLengdeMaks. ForsterkerDrifts Temp.SikkerhetsvurderingPris (eks. mva)
A5TXA2--Rød--15Opptil 122 grader F.-282NOK
B5TXA1--Svart--15Opptil 122 grader F.-282NOK
C5TXA618AWGMessingRødNikkelbelagt messing2.125 "2014 til 176 grader FKAT III 1000V80NOK
D5TXA518AWGMessingSvartNikkelbelagt messing2.125 "2014 til 176 grader FKAT III 1000V80NOK
E5TWY718 til 22 AWGPolymerRødBeryllium kobber2.5 "2080 til 176 grader FKAT II 300V67NOK
F5TWY618 til 22 AWGPolymerSvartBeryllium kobber2.5 "2080 til 176 grader FKAT II 300V67NOK
POMONA -

Test ledningskontakter

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A1581-2-G/10PBanan Jack373NOK 10
B5931-2Banan Jack513NOK 10
C5931-0Banan Jack513NOK 10
D2143-0Banan Jack96NOK 1
E2269-0Banan Jack71NOK 1
F1581-0-G/10PBanan Jack373NOK 10
G6721-2Bananplugg105NOK 1
HMDP-0Bananplugg116NOK 1
I1825-2-G/10PBananplugg373NOK 10
JMDP-S-0Bananplugg98NOK 1
K1825-0-G/10PBananplugg373NOK 10
L1325-0Bananplugg354NOK 10
M6721-0Bananplugg105NOK 1
N6729-2Bananplugg101NOK 1
O6729-0Bananplugg105NOK 1
P1325-2Bananplugg357NOK 10
Q3276Bananplugg381NOK 10
R3760-0Bindende innlegg77NOK 1
S2894-2Bindende innlegg138NOK 1
T4243-0Bindende innlegg147NOK 1
U6883Bindende innlegg65NOK 2
V3760-2Bindende innlegg76NOK 1
W2894-0Bindende innlegg138NOK 1
X4723-0Klipp126NOK 1
Y4555-2Klipp459NOK 10
APPROVED VENDOR -

Terminal Strip Adapter 33vac/70vdc Rød

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
5TXA4AE6MCH64NOK
1
FLIR -

Testprobeledning, rett vinkelplugg til medium alligatorklips, størrelse 3 fot 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
TA83CE9DTY502NOK
1
IDEAL -

Term.Strip Jumper Slip-On-Over, termoplast

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
89-324CR4KMG181NOK
1
APPROVED VENDOR -

Bananplugg rett vinkel 1000vac rød

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
5TXC0AE6MCP52NOK
1
DWYER INSTRUMENTS -

Fleksibel rød pvc-kontakt, rød, PVC

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A-319CP3YEP93NOK
1
POMONA -

Mini krokklemme, glassfylt nylon

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
3925-02CH6JQB184NOK 1
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?