PARKER Mannlig albue, 90 grader, kompresjon


filtre
Grunnleggende materiale: Metal
StilModellTemp. OmrådeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTube SizeTilkoblingstypeHex størrelseSakMaks. Presspk. Antall.Pris (eks. mva)
A
4MSEL6N-S
-20 grader til 800 grader FKarbonstål7 / 16-201 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "Mannlig albue, 90 grader6000 psi1433NOK
B
4EE4-S
-20 grader til 800 grader FKarbonstål-1 / 4 "Komprimering1 / 2 "Mannlig albue, 90 grader8000 psi1375NOK
C
8EE8-S
-20 grader til 800 grader FKarbonstål-1 / 2 "Komprimering13 / 16 "Albue, 90 grader6200 psi1580NOK
D
6EE6-S
-20 grader til 800 grader FKarbonstål-3 / 8 "Komprimering5 / 8 "Albue, 90 grader7600 psi1444NOK
E
12MSEL12N-B
-40 grader til 400 grader FMessing1-203 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "Mannlig albue, 90 grader-1678NOK
E
8-4 CBZ-B
-40 grader til 400 grader FMessing7 / 16-201 / 2 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "Mannlig albue, 90 grader-1305NOK
E
16-16 CBZ-B
-40 grader til 400 grader FMessing1-5/16-201"CPI (TM) x MNPT1.375 "Mannlig albue, 90 grader-11 544 NOK
F
169C-10-6
-65 grader til 250 grader FMessing13 / 16-185 / 8 "Kompresjon x MNPT-Mannlig albue, 90 grader75 til 400 psi102 706 NOK
G
L269CA-6-6
-65 grader til 250 grader FMessing med lav bly-3 / 8 "Kompresjon x MNPT-Mannlig albue, 90 grader1000 psi1463NOK
H
12MSEL12N-316-GR
-425 grader til 1200 grader F316 rustfritt stål-3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "Mannlig albue, 90 grader-11 334 NOK
H
6MSEL2N-316-GR
-425 grader til 1200 grader F316 rustfritt stål-3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "Mannlig albue, 90 grader-1648NOK
H
8MSEL6N-316-GR
-425 grader til 1200 grader F316 rustfritt stål-1 / 2 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "Mannlig albue, 90 grader-1908NOK
H
16MSEL16N-316-GR
-425 grader til 1200 grader F316 rustfritt stål-1"A-LOK (R) x MNPT1.375 "Mannlig albue, 90 grader-12 584 NOK
H
6MSEL8N-316-GR
-425 grader til 1200 grader F316 rustfritt stål-3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "Mannlig albue, 90 grader-1959NOK
H
8MSEL4N-316-GR
-425 grader til 1200 grader F316 rustfritt stål-1 / 2 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "Mannlig albue, 90 grader-1913NOK
I
4-4 C5BZ-SS
-425 grader til 1200 grader F-1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x SAE rett tråd1 / 2 "Rett tråd albue10,300 psi1976NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?