WEISS Digital vakuum / trykkmåler


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.5 Full skala , Veskefarge: Svart , Koffertmateriale: Glassforsterket termoplast , Tilkoblingssted: Senk , Oppringningsstørrelse: 4-1 / 2 " , Vise: 4-sifret LCD-skjerm , Visningsenheter: Psi, kPa, Kg/Sq cm, Bar, I Hg , Driftstemp. Område: -15 grader til 150 grader , Drevet av: Lys, Minimum 10 Lux , Vedtak: 1/4% første halvdel av rekkevidde, 1/2% øvre halvdel av rekkevidde , Sokkelmateriale: 316 rustfritt stål
StilModellTilkoblingsstørrelseOmrådePris (eks. mva)
A
DUGY2-015-2L
1 / 2 "PT30 "Hg Vac til 15 psi3 599 NOK
A
DUGY2-0100-2L
1 / 2 "PT30 "Hg Vac til 100 psi3 599 NOK
A
DUGY2-060-2L
1 / 2 "PT30 "Hg Vac til 60 psi3 599 NOK
A
DUGY3-0100-4L
1 / 4 "PT30 "Hg Vac til 100 psi3 599 NOK
A
DUGY2-015-4L
1 / 4 "PT30 "Hg Vac til 15 psi3 599 NOK
A
DUGY2-060-4L
1 / 4 "PT30 "Hg Vac til 60 psi3 599 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?