CALDWELL Betong Grab


filtre
StilModellKapasitetTakhøydeSamlet breddePutematerialePris (eks. mva)
A
172-1/4
550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "polyuretan20 338 NOK
B
173-1/4
550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "Stål21 096 NOK
C
176-1/4
550 lb.9 "til 16-3 / 16"23.75 "polyuretan27 734 NOK
A
172-1/2
1100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "polyuretan30 863 NOK
C
176-1/2
1100 lb.9 "til 16-3 / 16"23.75 "polyuretan26 781 NOK
B
173-1/2
1100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "Stål28 941 NOK
C
176-1
2200 lb.9-3 / 4 til 17 "32 "polyuretan42 867 NOK
B
173-1
2200 lb.16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 til 36 5/8 "Stål36 580 NOK
D
172-1
2200 lb.16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 til 36 19/32 "polyuretan44 153 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?